Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DK-1532-200/G RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e SF/UTP 15 m Grün PVC-Mantel, doppelt geschirmt, mehrdrähtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3207635-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1532-200/G
EAN/GTIN:
     4016032200093
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Digitus DK-1532-200/G RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e SF/UTP 15 m Grün PVC-Mantel,doppelt geschirmt,mehrdrähtig 1 St.

CAT 5e SF-UTP Patchkabel, PVC AWG 26/7, Länge 20 m, Farbe Grün


Transparent blau gefärbter Stecker mit Metallschirmung für eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e (100 MHz)

Die DIGITUS® Kategorie 5e Klasse D Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 5e Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 5e Verkabelung. Die Leistung wurde bis 100 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt, um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e wird durch die blaue Einfärbung der Stecker ermöglicht.


Ausstattung:
2x RJ45-Stecker (8P8C)
Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
Längenbezeichnung auf den Hauben
Belegung: 1:1
Kategorie: CAT 5e
Schirmung: SF-UTP, Folien und Geflecht geschirmt
Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair
Mantel: PVC
Slim Version: nein

Technische Daten:
AWG: 26/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 100 MHz · Herstellerfarbe: Grün · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk,Industrie-Ethernet,RJ45 · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: PVC-Mantel,doppelt geschirmt,mehrdrähtig · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 15 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Schirmung (Netzwerkkabel): SF/UTP · Steckerausführung: steckbar · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
15 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grün
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
100 MHz
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk | Industrie-Ethernet | RJ45
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
PVC-Mantel | doppelt geschirmt | mehrdrähtig
Steckerausführung:
steckbar
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
SF/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG:
26/7
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel, patchkabel, Digitus, DK-1532-200/G, ethernetkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 7,16*
1
€ 6,78*
ab € 4,83*
€ 7,18*
1
€ 4,50*
ab € 4,94*
€ 7,33*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 7,86*
4
€ 6,95*
ab € 5,65*
€ 8,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.