Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-12830252 Drehschalter 5 V/DC, 25 V/AC, 50 V/AC 0.5 A 1 x 30 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3207563-MU
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-12830252
EAN/GTIN:
     4064161330723
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter
TRU COMPONENTS TC-12830252 Drehschalter 5 V/DC,25 V/AC,50 V/AC 0.5 A 1 x 30 ° 1 St.

Drehschalter, Binäres Komplementärsystem

Zur Steuerung des Betriebsmodus, der axialen Richtung und der Geschwindigkeit mechanischer CNC-Panels.

Technische Daten:
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Kontakt-Widerstand: ≥500 MΩ · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Schaltspannung: 5 V/DC,25 V/AC,50 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.5 A · Schaltwinkel: 1 x 30 ° · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Binäres Komplementärsystem
Schaltleistung: 5 V DC, 0,25 A / 25 V AC, 0,5 A / 50 V AC, 0,05 A
Befestigungsloch: Ø 9,2 mm & Ø 3,1 mm
Isolations-Widerstand: ≥500 MΩ

Lieferumfang:
Flachbandkabel,2x Schrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schaltwinkel:
1 x 30 °
Typ (Hersteller-Typ):
TC-12830252
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Schaltspannung:
5 V/DC | 25 V/DC | 50 V/DC
Kontakt-Widerstand:
≥500 MΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Drehschalter
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-12830252, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 9,92*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 11,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.