Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-95418-FR 10 Zoll Netzwerkschrank-Steckdosenleiste Geeignet für Schranktiefe: ab 300 mm Aluminium, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3207194-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95418-FR
EAN/GTIN:
     4016032482000
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Digitus DN-95418-FR 10 Zoll Netzwerkschrank-Steckdosenleiste Geeignet für Schranktiefe: ab 300 mm Aluminium,Aluminium (eloxiert),Schwarz,Schwarz (matt),Schwarz-Silber,Schwarz/Silber

1U-Aluminium-PDU, 254 mm (10") Rack-Montage, 4x CEE 7/5 Steckdose, 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz

Perfekte Stromverteilung für Ihr Netzwerk- und IT-Rack
Kompakte Bauweise, 10" 1HE Gehäuse
Buchsen sind um 45° gedreht, dies bietet ein optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik, Labore sowie auch den Heimbereich. Die Steckdosenleiste kann im 10" Bereich im Schrank platzsparend 1HE montiert werden.

Ausstattung:
Installation: Rack 1U
Leistung: 3,6 kVA
Phase: 1ph
Spannung: 230 V
Strom: 16 A
Zoll Formfaktor (IEC 60297): 254 mm (10")
orizontale 10" Installation im Rack
Gehäuse: Aluminiumprofil
Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
Eingang: Schutzkontaktstecker CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
Ausgang: 4 x CEE 7/5 , max. 16 A pro Ausgang
Zuleitung: Kabelquerschnitt: 1,5 mm² , Länge: 2 m
Abmessungen: 254 mm (10") x 45 (1HE) x 45 mm (HxBxT)

Technische Daten:
Geeignet für Schranktiefe: ab 300 mm · Herstellerfarbe: Aluminium,Aluminium (eloxiert),Schwarz,Schwarz (matt),Schwarz-Silber,Schwarz/Silber · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Kabellänge: 2 m · Leistung: 4000 W · Material: Aluminium,Aluminium, eloxiert,Aluminium/Kunststoff,Aluminiumprofile · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 10 Zoll · Produktabmessung, Breite: 25.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 4.5 cm · Produktabmessung, Länge: 3.5 cm · Rack-Größe: 254 mm (10") · Spannung (max.): 250 V · Steckdosen-Anzahl: 4 · Stromstärke: 16 A

Lieferumfang:
1 x 10" Steckdosenleiste, 4-fach CEE 7/5
2 x Winkelprofile für die Schrankmontage

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Herstellerfarbe:
Aluminium | Aluminium (eloxiert) | Schwarz | Schwarz (matt) | Schwarz-Silber | Schwarz/Silber
Produktabmessung, Höhe:
4.5 cm
Produktabmessung, Länge:
3.5 cm
Produktabmessung, Breite:
25.4 cm
Höheneinheiten (HE):
1 HE
Geeignet für Schranktiefe:
ab 300 mm
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
10 Zoll
Material:
Aluminium | Aluminium, eloxiert | Aluminium/Kunststoff | Aluminiumprofile
Rack-Größe:
254 mm (10")
Spannung (max.):
250 V
Leistung:
4000 W
Steckdosen-Anzahl:
4
Stromstärke:
16 A
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Steckdosenleiste
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 14,47*
€ 19,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 14,44*
€ 19,92*
€ 4,50*
ab € 14,49*
€ 19,94*
€ 4,00*
ab € 14,79*
€ 20,57*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 25,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.