Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-95407-FR 19 Zoll Netzwerkschrank-Steckdosenleiste 1 HE Geeignet für Schranktiefe: ab 300 mm Aluminium, Al


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3207192-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95407-FR
EAN/GTIN:
     4016032481966
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Digitus DN-95407-FR 19 Zoll Netzwerkschrank-Steckdosenleiste 1 HE Geeignet für Schranktiefe: ab 300 mm Aluminium,Aluminium (eloxiert),Schwarz,Schwarz (matt),Schwarz-Silber,Schwarz/Silber

1HE Aluminium Steckdosenleiste, 7x CEE 7/5 16A Plug, 250VAC 50/60Hz,mit Schalter

Perfekte Stromverteilung für Ihr Netzwerk- und IT-Rack
Integrierter Überspannungsschutz schützt angeschlossene Verbraucher vor Überspannung.
Buchsen sind um 45° gedreht, dies bietet ein optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff
Kompakte Bauweise, 19" 1HE Gehäuse

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik, Labore sowie auch den Heimbereich. Die Steckdosenleiste kann im 19" Bereich im Schrank platzsparend 1HE montiert werden. Ein Überspannungsschutz schützt die Verbraucher vor Überspannung. Der integrierte Schalter ist mit einer Abdeckung versehen, dies schützt vor unbeabsichtigten Abschalten der Dosenleiste.

Ausstattung:
Überspannungsschutzmodul gegen Überspannung
Überspannungsschutz : Nominaler Entladestrom (In) - 5 kA
Schalter - gegen unbeabsichtigtes Ausschalten gesichert
Horizontale 19" Installation im Rack
Drehung der Dosen: 45°
Gehäuse: Aluminiumprofil
Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
Eingang: Schutzkontaktstecker CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
Ausgang: 7 x CEE 7/5, max. 16 A pro Ausgang
Zuleitung: Kabelquerschnitt: 1,5 mm² , Länge: 2 m
Abmessungen: 482,6 mm (19") x 45 (1HE) x 45 mm (HxBxT)

Technische Daten:
Geeignet für Schranktiefe: ab 300 mm · Herstellerfarbe: Aluminium,Aluminium (eloxiert),Schwarz,Schwarz (matt),Schwarz-Silber,Schwarz/Silber · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Kabellänge: 2 m · Leistung: 4000 W · Material: Aluminium,Aluminium, eloxiert,Aluminium/Kunststoff,Aluminiumprofile · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produktabmessung, Breite: 48.3 cm · Produktabmessung, Höhe: 4.4 cm · Produktabmessung, Länge: 4.5 cm · Rack-Größe: 483 mm (19") · Spannung (max.): 250 V · Steckdosen-Anzahl: 7 · Stromstärke: 16 A

Lieferumfang:
1 Steckdosenleiste
2 Befestigungswinkel
1 Sicherheitshinweise

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 4.5 x 48.3 x 4.4 cm
Herstellerfarbe:
Aluminium | Aluminium (eloxiert) | Schwarz | Schwarz (matt) | Schwarz-Silber | Schwarz/Silber
Produktabmessung, Höhe:
4.4 cm
Produktabmessung, Länge:
4.5 cm
Produktabmessung, Breite:
48.3 cm
Höheneinheiten (HE):
1 HE
Geeignet für Schranktiefe:
ab 300 mm
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Material:
Aluminium | Aluminium, eloxiert | Aluminium/Kunststoff | Aluminiumprofile
Rack-Größe:
483 mm (19")
Spannung (max.):
250 V
Leistung:
4000 W
Steckdosen-Anzahl:
7
Stromstärke:
16 A
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Steckdosenleiste
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 22,29*
€ 29,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 22,30*
€ 29,70*
€ 4,50*
ab € 22,79*
€ 30,29*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,35*
€ 31,18*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 33,98*
€ 44,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.