Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power Super Silent LC665 PC Netzteil 650 W ATX 80PLUS® Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3207103-BP
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC6650 V2.3
EAN/GTIN:
     4260070125638
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
LC Power Super Silent LC665 PC Netzteil 650 W ATX 80PLUS® Bronze

LC-Power LC6650 V2.3 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz

Netzteil-Ausgangsleistung 650 W
PCI-Express (6+2-Pin) 2x
Kabelmanagement Nein
80PLUS® Bronze

Die legendäre SUPER SILENT SERIE von LC-POWER bietet das optimale Verhältnis von Preis und Leistung: durch den hochwertigen 120mm-Lüfter ermöglicht das LC6650 V2.3 ein superleises und stressfreies Arbeiten, sowohl im Büro als auch Zuhause. Trotz der geringen Lautstärke bietet das Netzteil durch das wabenförmige Lüftungsgitter an der Rückseite eine sehr gute Kühlleistung für Ihr System.

Das Netzteil ist mit allen gängigen Anschlüssen des Office- und Midrange-Sektors ausgestattet, neben aktuellen Mainboards können diverse SATA- und PATA-Festplatten bzw. optische Laufwerke angeschlossen werden sowie eine leistungsfähige Grafikkarte mit PCI-Express-V2.0-Anschluss.

Durch moderne Stromspartechnologie wird der Stromverbrauch im Standby-Modus vermindert (
88% erhöht.

Ausstattung:
650 W 230 V 47 - 63 Hz
Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX
PC ATX 80 PLUS Bronze
12 cm
Schwarz

Technische Daten:
Anzahl Stromanschlüsse, 20+4pol.: 1 · Anzahl Stromanschlüsse, 4+4pol. ATX/EPS 12 V: 1 · Anzahl Stromanschlüsse, 4pol. Molex: 3 · Anzahl Stromanschlüsse, 5pol. SATA: 5 · Anzahl Stromanschlüsse, 6+2pol. PCIe: 2 · Ausgangsleistung ab 500 W: 650 W · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Formfaktor (Details): ATX · Modular: Nein · Netzteil Zertifizierung: 80PLUS® Bronze · Netzteil-Ausgangsleistung: 650 W · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm · max. Strom bei +12 V/DC (1): 50 A · max. Strom bei +3,3 V/DC: 18 A · max. Strom bei +5 V/DC: 18 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 150 x 86 x 140 mm
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Netzteil-Ausgangsleistung (Bereich):
501 - 750 W
Modular:
Nein
Anzahl Stromanschlüsse, 20+4pol.:
1
Anzahl Stromanschlüsse, 4pol. Molex:
3
Anzahl Stromanschlüsse, 4+4pol. ATX/EPS 12 V:
1
Anzahl Stromanschlüsse, 6+2pol. PCIe:
2
Anzahl Stromanschlüsse, 5pol. SATA:
5
max. Strom bei +12 V/DC (1):
50 A
max. Strom bei +3,3 V/DC:
18 A
max. Strom bei +5 V/DC:
18 A
Ausgangsleistung ab 500 W:
650 W
Netzteil Zertifizierung:
80PLUS® Bronze
Netzteil-Ausgangsleistung:
650 W
Formfaktor (Details):
ATX
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Produkt-Art:
PC Netzteil
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil, LC Power, LC6650 V2.3, Super Silent LC665, PC-Netzteil, PSU
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 45,82*
€ 58,77*
€ 4,50*
ab € 47,30*
€ 60,58*
€ 5,50*
ab € 47,32*
€ 60,82*
€ 6,95*
ab € 48,97*
€ 63,06*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 56,40*
€ 71,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.