Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C® / HDMI Adapterkabel USB-C® Stecker, HDMI-A Stecker, USB-C® Buchse 1.50 m Schwarz RF-6409792 4K UHD, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3204896-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6409792
EAN/GTIN:
     4064161327914
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
USB HDMI Adapter
USB Anschlusskabel
Renkforce USB-C® / HDMI Adapterkabel USB-C® Stecker,HDMI-A Stecker,USB-C® Buchse 1.50 m Schwarz RF-6409792 4K UHD,mit Ladebuchse USB-C®-Displaykabel

Renkforce USB Kabel

USB-C® auf HDMI Adapterkabel und Ladeschnittstelle über ein Kabel
Unterstützt Auflösungen bis 3840 x 2160 @ 30 Hz
Unterstützt PD-Schnellaufladung mit 100 W

Renkforce USB 3.2 Adapter, USB-C® Stecker, Ultra HD 4K@30Hz, HDMI 1.4 A-Stecker, PD, 3 m, schwarz.

Ausstattung:
Kompatibel zu HDMI 1.4 Ausgangsstecker unterstützt Auflösungen bis 3840 x 2160 @30 Hz
Display anschließen und Gerät gleichzeitig aufladen
Unterstützt Windows, MAC OSX und Google Chrome

Technische Daten:
AWG: 32 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB-C®,HDMI · Anschlüsse: USB-C® Stecker,HDMI-A Stecker,USB-C® Buchse · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Frequenz (max.): 30 Hz · HDMI-Version: HDMI 1.4 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,mit Ladebuchse · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 1.50 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf HDMI-A

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
30 Hz
Kabel-Version:
HDMI High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | HDMI-A Stecker | USB-C® Buchse
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | mit Ladebuchse
Steckerausführung:
gerade
HDMI-Version:
HDMI 1.4
Verbindungsart:
USB-C® auf HDMI-A
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
USB-C® | HDMI
AWG:
32
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Folienschirmung
Produkt-Art:
USB-C®-Displaykabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, usb anschlusskabel, Renkforce, RF-6409792, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,66*
€ 10,09*
Lager 102
268
1
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 10,10*
4
€ 6,95*
ab € 10,31*
€ 11,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.