Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3204895-MU Herst.-Nr.: RF-6409790 EAN/GTIN: 4064161327907 |
| |
|
|  |  |
 | Optimierter HDMI 2.0 Ausgangsstecker unterstützt Auflösungen bis 3840 x 2160 @ 144 Hz für ruckfreie Animationen und visuell Effekte. Ideal zum Anschauen von Videos, zum Spielen und zum Surfen im Netz. Display anschließen und gleichzeitig Gerät aufladen. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Grau |  | Leitermaterial | Kupfer |  | USB Power Delivery | Ja |  | USB-Stromversorgung bis zu | 100 W |  | Unterstützte Video-Modi | 2160p |  | AWG Kabelgröße | 32 |  | Kabelschirmung | Alu-Abdeckfolie |  | Maximale Auflösung (HDMI) | 3840 x 2160 Pixel |  | Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |  | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | HDMI, USB-C |  | Anschluss 2 | USB-C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich/Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Kabellänge | 1.5 m | Sonstige Funktionen | Kabeltyp | Rund |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |