Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C® / HDMI Adapterkabel USB-C® Stecker, HDMI-A Stecker, USB-C® Buchse 1.50 m Schwarz RF-6409790 4K UHD, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3204895-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6409790
EAN/GTIN:
     4064161327907
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
USB HDMI Adapter
USB Anschlusskabel
Renkforce USB-C® / HDMI Adapterkabel USB-C® Stecker,HDMI-A Stecker,USB-C® Buchse 1.50 m Schwarz RF-6409790 4K UHD,mit Ladebuchse USB-C®-Displaykabel

Renkforce USB 3.2 Adapterkabel, USB-C® Stecker, HDMI Ultra HD 4K@144 Hz HDMI 2.0, PD, 1.50 m, schwarz

USB-C® auf HDMI Adapterkabel und Ladeschnittstelle über ein Kabel
Unterstützt Auflösungen bis 3840 x 2160 @ 144 Hz.
Unterstützt PD-Schnellaufladung mit 100 W

Hoher Kompatibilitätsgrad: Nintendo Switch /Switch Oled/Steam Deck/Macbook Pro/Macbook Air/Mobiltelefone/Tablet-PCs.

Optimierter HDMI 2.0 Ausgangsstecker unterstützt Auflösungen bis 3840 x 2160 @ 144 Hz für ruckfreie Animationen und visuell Effekte.

Ideal zum Anschauen von Videos, zum Spielen und zum Surfen im Netz.

Display anschließen und gleichzeitig Gerät aufladen.

Technische Daten:
AWG: 32 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB-C®,HDMI · Anschlüsse: USB-C® Stecker,HDMI-A Stecker,USB-C® Buchse · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Frequenz (max.): 144 Hz · HDMI-Version: HDMI 2.0 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,mit Ladebuchse · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 1.50 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf HDMI-A

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
144 Hz
Kabel-Version:
HDMI High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | HDMI-A Stecker | USB-C® Buchse
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | mit Ladebuchse
Steckerausführung:
gerade
HDMI-Version:
HDMI 2.0
Verbindungsart:
USB-C® auf HDMI-A
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
USB-C® | HDMI
AWG:
32
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Folienschirmung
Produkt-Art:
USB-C®-Displaykabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, usb anschlusskabel, Renkforce, RF-6409790, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,78*
€ 18,80*
Lager 102
369
1
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 18,81*
3
€ 6,95*
ab € 15,19*
€ 21,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.