Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 0.50 m Schwarz SP-12816068 4K UHD HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3204017-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-12816068
EAN/GTIN:
     4064161329161
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige
SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 0.50 m Schwarz SP-12816068 4K UHD HDMI-Kabel

Speaka Professional HDMI-Kabel 4K*2K, 60 Hz, HDMI 2.0, 0,5 m, schwarz

HDMI 2.0 Standard für 4K UHD-Übertragung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz
Unterstützt 3D und ARC
Kabelmantel aus hochqualitativem, abriebfesten PVC
Vergoldete Kontakte für zuverlässige Verbindung

Verbindet den HDMI-Ausgang von PCs, Notebooks, PS5, PS4 oder Xbox mit dem HDMI-Eingang eines HDTV, Monitors oder Beamers für Audio- und Videostreaming oder Gaming

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 4K @ 60 Hz,Full HD 1080p @ 60 Hz · Frequenz (max.): 60 Hz · HDMI-Version: HDMI 2.0 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: CCS · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 0.50 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Lieferumfang:
HDMI Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
60 Hz
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
CCS
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD
Steckerausführung:
gerade
HDMI-Version:
HDMI 2.0
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Auflösungen (max.):
UHD 4K @ 60 Hz | Full HD 1080p @ 60 Hz
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
ohne Schirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-12816068, HDMI 2.0 cable 4K*2K, 60Hz, bildschirmanschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,31*
Lager 102
1022
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.