|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3204017-BP Herst.-Nr.: SP-12816068 EAN/GTIN: 4064161329161 |
| |
|
|  |  |
 | SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 0.50 m Schwarz SP-12816068 4K UHD HDMI-Kabel
Speaka Professional HDMI-Kabel 4K*2K, 60 Hz, HDMI 2.0, 0,5 m, schwarz
HDMI 2.0 Standard für 4K UHD-Übertragung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz Unterstützt 3D und ARC Kabelmantel aus hochqualitativem, abriebfesten PVC Vergoldete Kontakte für zuverlässige Verbindung
Verbindet den HDMI-Ausgang von PCs, Notebooks, PS5, PS4 oder Xbox mit dem HDMI-Eingang eines HDTV, Monitors oder Beamers für Audio- und Videostreaming oder Gaming
Technische Daten: AWG: 30 · Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 4K @ 60 Hz,Full HD 1080p @ 60 Hz · Frequenz (max.): 60 Hz · HDMI-Version: HDMI 2.0 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: CCS · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 0.50 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A
Lieferumfang: HDMI Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.50 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Frequenz (max.): | 60 Hz | Kabel-Version: | HDMI High Speed mit Ethernet | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Innenleiter-Material: | CCS | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | 4K UHD | Steckerausführung: | gerade | HDMI-Version: | HDMI 2.0 | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-A | Auflösungen (max.): | UHD 4K @ 60 Hz | Full HD 1080p @ 60 Hz | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | HDMI | AWG: | 30 | Auflösung Video optisch: | 3840 x 2160 Pixel | Abschirmung: | ohne Schirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-12816068, HDMI 2.0 cable 4K*2K, 60Hz, bildschirmanschluss |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,36* | € 1,60* |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 4,00* | ab € 1,44* | € 1,69* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 2,52* | € 2,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|