Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Notebook Tasche Top Traveller ONE 33,02cm 35,81cm Passend für maximal: 35,8 cm (14,1") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3203737-BP
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32093-RPET
EAN/GTIN:
     7640239421776
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Dicota Notebook Tasche Top Traveller ONE 33,02cm 35,81cm Passend für maximal: 35,8 cm (14,1") Schwarz

DICOTA D32093-RPET Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz

Schutzgepolstertes Hauptfach
Grosszügiger Stauraum für Dokumente
Einsteckfach mit Befestigungsriemen für Notebooks
Vordertasche mit Workstation für mobiles Zubehör
Komfortabler Tragegriff und abnehmbarer Schultertragegurt

Das ONE Toploader-Modell bringt Ihr Notebook sicher ans Ziel. Egal, ob Sie beruflich oder privat unterwegs sind - im gepolsterten Einsteckfach ist Ihr elektronisches Gerät bestens geschützt.

Dabei sorgt ein Befestigungsriemen für sicheren Halt ohne Verrutschen. Das Hauptfach bietet zudem Stauraum für Dokumente und persönliche Gegenstände. In der Vordertasche mit integrierter Workstation haben Sie mobiles Zubehör wie Smartphone, Visitenkarten, Stifte, etc. stets griffbereit. Der längenverstellbare, abnehmbare Schultergurt und die Handgriffe bieten angenehmen Tragekomfort.

Ausstattung:
Aktenkoffer 35,8 cm (14.1") Schwarz
Polyester, Polyethylenterephthalat
Markenkompatibilität: Universal
Zubehörtasche, Visitenkarte, Handytasche, Stifttasche Fronttasche
Tragegriff(e) Schultergurt
450 g

Technische Daten:
Gewicht: 450 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Recycled PET · Passend für (Notebook-Displaygrößen): 33,0 cm (13"),33,8 cm (13,3"),34,3 cm (13,5"),34,5 cm (13,6"),35,6 cm (14"),35,8 cm (14,1") · Produktabmessung, Breite: 370 mm · Produktabmessung, Höhe: 270 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Taschen-Ausführung: Toploader

Weitere Informationen:
Taschen-Ausführung:
Toploader
Abmessungen:
(B x H x T) 370 x 270 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
370 mm
Passend für (Notebook-Displaygrößen):
33,0 cm (13") | 33,8 cm (13,3") | 34,3 cm (13,5") | 34,5 cm (13,6") | 35,6 cm (14") | 35,8 cm (14,1")
Material:
Recycled PET
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Notebook Tasche
Weitere Suchbegriffe: 14 zoll laptoptasche, laptop-tasche, dicota laptoptasche, Dicota, D32093-RPET, Top Traveller ONE 33, 02cm 35, 81cm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 10,23*
€ 13,92*
1
€ 4,50*
ab € 10,68*
€ 14,52*
1
€ 6,70*
ab € 10,73*
€ 14,58*
1
€ 4,00*
ab € 11,16*
€ 15,36*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 20,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.