Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NUC RNUC13ANKI5048C2I Intel® Core™ i5 i5-1340P 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS NUC RNUC13ANKI5048C2I Intel® Core™ i5 i5-1340P 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS NUC RNUC13ANKI5048C2I Intel® Core™ i5 i5-1340P 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS NUC RNUC13ANKI5048C2I Intel® Core™ i5 i5-1340P 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS NUC RNUC13ANKI5048C2I Intel® Core™ i5 i5-1340P 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS NUC RNUC13ANKI5048C2I Intel® Core™ i5 i5-1340P 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS NUC RNUC13ANKI5048C2I Intel® Core™ i5 i5-1340P 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3203602-MU
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AS0031-M00090
EAN/GTIN:
     4711387501757
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Barebone
Barebone-PC
Weitere Informationen:
Breite:
117 mm
Tiefe:
112 mm
Höhe:
37 mm
Gewicht:
502 g
Gehäusetyp:
Mini PC
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
0
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse:
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Stromversorgung:
120 W
Produkttyp:
Mini-PC
Audio-Chip:
Realtek ALC269
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
M.2 SSD- Größe:
2280 (22 x 80 mm)
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-1340P
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
12
Prozessor-Threads:
16
Prozessor Boost-Frequenz:
4.6 GHz
Leistungskerne:
4
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.6 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.4 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
28 W
Maximale Turboleistung:
64 W
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
2500 Mbit/s
LAN-Controller:
Intel I226-V
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherlayout:
2 x 4 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 617,97*
€ 673,52*
Frei Haus
ab € 627,51*
€ 685,16*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 641,12*
€ 699,15*
€ 3,50*
ab € 673,20*
€ 732,64*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 699,14*
€ 762,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,52*
€ 907,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,76*
€ 902,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,96*
€ 881,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,14*
€ 831,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.