Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT AL6000 VC-16015910 Automatikladegerät 6 V, 12 V 6 A 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3203182-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-16015910
EAN/GTIN:
     4064161325415
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
VOLTCRAFT AL6000 VC-16015910 Automatikladegerät 6 V,12 V 6 A 6 A

Voltcraft Ladegerät für Autobatterien, 6 A

Unterstützte Batterietypen: Blei-Säure-Batterien: 6/12 V, Nass-, Gel-, MF- und AGM-Batterien
12-V-Modus für kleine Batterien: 1,2-12 Ah
6-V-/12-V-Modus für normale Batterien: 12-120 Ah
Lithiumbatterien: 12,8 V
Lithium-Eisenphosphatbatterien mit 4 Zellen: 8-50 Ah
Mit abnehmbaren Polklemmen

Das AL6000 ist ein äußerst praktisches Ladegerät, das vollautomatisch funktioniert und eine schonendes Aufladen von 6 oder 12 V Bleisäure-Batterien und Li-Ion. LiPo darstellt.
Das Ladegerät verfügt über einen Verpolungsschutz. Es erkennt defekte Batterien und zeigt dies am Gerät mit LEDs an.

Ausstattung:
Überladungsschutz
Polaritätsschutz
Überhitzungs- und Kurzschlussschutz
Schutzart IP65

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 6 V,12 V · Betriebsspannung (LOV): 220 - 240 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 120 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 1.2 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.: 120 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V min.: 12 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Säure,LiFePO4,Blei-Vlies · Gewicht: 550 g · Kabellänge: 1.5 m · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: verschiedene Ladeprogramme · Ladestrom bei 12V: 6 A · Ladestrom bei 6V: 6 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 41.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 194.6 mm · Produktabmessung, Länge: 81.2 mm · Schutzart: IP65

Lieferumfang:
Automatik-Ladegerät,40 cm kabel mit Batterieklemme,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.5 m
Abmessungen:
(L x B x H) 81.2 x 41.5 x 194.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
194.6 mm
Produktabmessung, Länge:
81.2 mm
Produktabmessung, Breite:
41.5 mm
Schutzart:
IP65
Ladestrom bei 12V:
6 A
Akkuspannung (LOV):
6 V | 12 V
Geeignet für (Autobatterien):
Blei-Säure | LiFePO4 | Blei-Vlies
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
verschiedene Ladeprogramme
Ladestrom bei 6V:
6 A
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
120 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
1.2 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.:
120 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V min.:
12 Ah
Betriebsspannung (LOV):
220 - 240 V
Gewicht:
550 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autoladegerät, VOLTCRAFT, VC-16015910, AL6000, Akku-Ladegeräte, Akku Ladegeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
481
Frei Haus
ab € 30,14*
€ 44,06*
€ 4,00*
ab € 30,44*
€ 44,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.