Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BC2500 VC-16015905 Automatikladegerät 6 V, 12 V 2.5 A 2.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3203181-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-16015905
EAN/GTIN:
     4064161325408
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
VOLTCRAFT BC2500 VC-16015905 Automatikladegerät 6 V,12 V 2.5 A 2.5 A

Voltcraft Ladegerät für Autobatterien, 2,5 A

2 Lademodi: Bleibatterien (6 V, 12 V) und LiFePO4-Batterien (12,8 V)
Unterstützte Batterietypen: Blei-Säure-Batterien: 6/12 V, Nass-, Gel-, MF- und AGM-Batterien sowie LiFePO4-Batterien
Unterstützte Batteriekapazität: Blei-Säure-Batterien (6 V/12 V): 4 – 26 Ah
LiFePO4-Lithium-Batterien (12,8 V): 2 – 15 Ah
Abnehmbare Polklemmen

Frische Energie für die Autobatterie
Hin und wieder die Autobatterie zu laden, ist nicht nur in der kalten Jahreszeit geboten. Diese Funktion übernimmt das Ladegerät von Voltcraft sicher und zuverlässig für verschiedenste Batterietypen: 6- und 12-V-Bleibatterien (Nass-, Gel-, MF- und AGM, mit einer Kapazität von 4 - 26 Ah) können genauso geladen werden wie LiFePo4-Batterien mit 4 Zellen (12,8 V, mit einer Kapazität von 2 - 15 Ah).
Sicher in der Anwendung
Das Voltcraft Ladegerät verfügt über Überladungs-, Polaritäts-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz sowie abnehmbare Polklemmen.
Sofort einsetzbar
Geliefert wird das Ladegerät mit DC-Stecker, 1,5 m langen Anschlusskabeln (schwarz/rot) sowie einer 0,4 m Batterieklemme. Eine Bedienungsanleitung liegt ebenfalls bei

Ausstattung:
Überladungsschutz
Polaritätsschutz
Überhitzungs- und Kurzschlussschutz
IP20

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 6 V,12 V · Betriebsspannung (LOV): 220 - 240 V · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Säure,Lithium,LiFePO4,AGM · Gewicht: 400 g · Kabellänge: 1.5 m · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: verschiedene Ladeprogramme · Ladestrom bei 12V: 2.5 A · Ladestrom bei 6V: 2.5 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 116 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm · Schutzart: IP20

Lieferumfang:
Automatik-Ladegerät,40 cm Kabel mit Batterieklemme,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.5 m
Abmessungen:
(L x B x H) 71 x 68 x 116 mm
Produktabmessung, Höhe:
116 mm
Produktabmessung, Länge:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Schutzart:
IP20
Ladestrom bei 12V:
2.5 A
Akkuspannung (LOV):
6 V | 12 V
Geeignet für (Autobatterien):
Blei-Säure | Lithium | LiFePO4 | AGM
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
verschiedene Ladeprogramme
Ladestrom bei 6V:
2.5 A
Betriebsspannung (LOV):
220 - 240 V
Gewicht:
400 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autoladegerät, VOLTCRAFT, VC-16015905, BC2500, Akku-Ladegeräte, Akku Ladegeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
489
Frei Haus
ab € 18,77*
€ 27,99*
€ 4,00*
ab € 18,93*
€ 27,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.