Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3202991-BP Herst.-Nr.: TSW304 EAN/GTIN: 4779051840144 |
| |
|
|  |  |
 | Teltonika TSW304 Ethernet Switch
TELTONIKA TSW304 Gigabit Switch DIN Rail
SWITCH MIT DIN-SCHIENE, MONTAGE, KOMPAKT, GIGABIT ETHERNET, 7-57 V
Technische Daten: Gewicht: 210 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 102 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Tiefe: 82 mm
Lieferumfang: TSW304, QSG (Schnellstartanleitung), Verpackungsbox
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 82 mm | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Produktabmessung, Breite: | 102 mm | Typ (Hersteller-Typ): | TSW304 | Gewicht: | 210 g | Produkt-Art: | Ethernet Switch | UKCA-konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 45,45* | € 56,86* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 46,41* | € 58,48* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 8,00* | ab € 46,54* | € 58,48* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,00* | ab € 46,84* | € 58,69* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 58,03* | € 72,16* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|