Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Extreme Protect iPad Cover / Tasche Apple iPad Air 13" (M2, 2024) 33,0 cm (13") Book Cover Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3200783-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00227011
EAN/GTIN:
     4047443526960
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Hama Extreme Protect iPad Cover / Tasche Apple iPad Air 13" (M2, 2024) 33,0 cm (13") Book Cover Schwarz,Transparent

Tablet-Hülle "Extreme Protect" für Apple iPad Air 13" (2024), Transp./Sw.

- einzigartiger Tabletschutz für das Apple iPad Air 13" (M2, 2024): D3O-lizenzierte Tablet-Hülle ist der Bodyguard für Ihr Tablet mit Stoßschutz, Fallschutz und Kratzschutz
- High-End-Cover mit D3O®-Lizenz: Diese Bumper-Hülle garantiert bruchsicheren und stoßfesten Fallschutz – eine Tablet-Schutzhülle für jede Situation
- kratzfest mit 4H-Härtegrad: widerstandsfähiges, starkes Oberflächen-Finish schützt vor Kratzern und Abschürfungen von allem, was sich so in Reise-, Hand- und Laptoptasche tummelt
- durchsichtige Tablet-Tasche ohne Vergilben: lange Freude an Ihrer Hülle, weil die spezielle Materialzusammensetzung das gelbliche Verfärben verhindert
- einfach sorglos hinlegen: Die erhöhten Kanten der Tablet-Hülle bieten Schutz für die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualität der Fotos zu beeinträchtigen
- zusätzlicher Schutz für das Tablet-Display: Das Tablet-Case hat einen umlaufenden erhöhten Rand – damit ist der Touchscreen besser geschützt
- saubere Sache: Die Tablet-Hülle bedeckt auch die Seitentasten – das schützt vor Staub und ermöglicht einen perfekten Druckpunkt
- Bumper mit Grip: Mit dem rutschhemmenden Material und der Riffelung an den Seiten haben Sie das Tablet-Case jederzeit sicher im Griff
- Tablet-Hülle mit Stifthalter: praktisches, platzsparendes Stiftfach für Eingabestift, Kugelschreiber und Co. – so gehen Touchpen etc. nicht verloren und sind immer dabei
- integrierter Magnet schaltet beim Öffnen des Deckels das iPad ein und beim Schließen aus
- Standfunktion für die bequeme Positionierung des Gerätes in zwei Stufen
- Tablet-Case mit transparenter Rückseite: Design des Tablets bleibt sichtbar
- Aussparungen für vollen Zugriff auf Anschlüsse und Bedienelemente
- zuverlässiger Beschützer: Das robuste Obermaterial ist strapazierfähig und leicht
- stoßfeste Ecken dank Materialverstärkung für noch mehr Sicherheit bei Stößen und Stürzen
- der Clou: Das Tablet mit dem Cover liegt mit den kleinen Standfüßchen an den Ecken eben auf Tisch und Co., so entsteht eine gerade Fläche mit dem Kameraschutz, das Tablet wackelt nicht
- Flexibilität: einfaches Anbringen an den Tablet-PC
- ideal zum Surfen, E-Mail schreiben oder Videos betrachten
- perfekte Standfunktion durch einfaches Falten des Deckels

Einzigartiger Tabletschutz für das Apple iPad Air 13" (M2, 2024): D3O-lizenzierte Tablet-Hülle ist der Bodyguard für Ihr Tablet mit Stoßschutz, Fallschutz und Kratzschutz.

Ausstattung:
Farbton: Schwarz, Transparent
Serie: Extreme Protect
Gewicht: 183 g
Für Displaygröße: 32,77 cm (12,9")
Geeignet für: Tablet
Tablet: Apple iPad Air 13" (2024)

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Transparent · Passend für: iPad Air 13" (M2, 2024) · Passend für Display-Größe: 33,0 cm (13") · Passend für Marke (Tablet): Apple · Tablet-Taschen-Besonderheiten: stoßfest / stoßsicher,Mit Stiftehalterung,Auto On- /Off-Funktion,Mit Standfunktion · Taschen-Ausführung: Book Cover

Lieferumfang:
- 1 Tablet-Hülle "Extreme Protect"

Weitere Informationen:
Taschen-Ausführung:
Book Cover
Herstellerfarbe:
Schwarz | Transparent
Passend für Display-Größe:
33,0 cm (13")
Passend für Display-Größe (Bereich):
33,0 cm (13")
Passend für Marke (Tablet):
Apple
Tablet-Taschen-Besonderheiten:
stoßfest / stoßsicher | Mit Stiftehalterung | Auto On- /Off-Funktion | Mit Standfunktion
Passend für:
iPad Air 13" (M2, 2024)
Produkt-Art:
iPad Cover / Tasche
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet cover, Hama, 00227011, Extreme Protect, Tablet Hülle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
844
€ 4,99*
ab € 34,65*
€ 46,51*
€ 6,95*
ab € 37,05*
€ 49,64*
€ 4,00*
ab € 39,82*
€ 57,92*
Frei Haus
ab € 48,45*
€ 63,01*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 49,65*
€ 65,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.