Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3199589-BP Herst.-Nr.: HTS335C EAN/GTIN: 3250613305123 |
| |
|
|  |  |
 | Hager HTS335C Hauptleitungsschutzschalter 35 A 400 V
Hager HTS335C SLS-Schalter 3P Cs 35A f.Sammelschiene QuickConnect
SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 35A für Sammelschiene QuickConnect. SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 6. SLS in verschieden poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Steckkontaktierung für direkte Sammelschienenmontage. Der serienmäßige Multifunktionsverschluß ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.
Technische Daten: Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 35 A · Polzahl: 3
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 35 A | Nennstrom: | 35 A | Nennspannung: | 400 V | Polzahl: | 3 | ETIM FeatureGroupID: | EC001047 | Produkt-Art: | Hauptleitungsschutzschalter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 90,19* | € 108,06* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 89,17* | € 108,09* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 88,96* | € 108,10* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 90,59* | € 108,20* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 124,65* | € 146,48* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|