Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3199444-BP Herst.-Nr.: HAC306 EAN/GTIN: 3250613140274 |
| |
|
|  |  |
 | Hager HAC306 Lasttrennschalter 3polig 63 A 415 V
Hager HAC306 Lasttrennschalter 3polig 63A f.Hutschiene oder Montageplatte
Lasttrennschalter 3polig 63A für Hutschiene oder Montageplatte. Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen.
Technische Daten: Nennspannung: 415 V · Nennstrom: 63 A · Polzahl: 3 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 63 A | Nennstrom: | 63 A | Nennspannung: | 415 V | Polzahl: | 3 | ETIM FeatureGroupID: | EC000216 | Produkt-Art: | Lasttrennschalter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 38,74* | € 50,86* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 39,02* | € 50,87* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 36,58* | € 50,92* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 40,02* | € 51,40* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 59,28* | € 74,76* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|