Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager NBN316 Leitungsschutzschalter 3polig 16 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3199237-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     NBN316
EAN/GTIN:
     3250614614026
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter hager
Hager NBN316 Leitungsschutzschalter 3polig 16 A 400 V

Hager NBN316 Leitungsschutzschalter 3polig 10kA/15kA B-16A 3M

Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA B-16A 3M. Leitungsschutzschalter nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.

Technische Daten:
Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl: 3 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
16 A
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
3
ETIM FeatureGroupID:
EC000042
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, überstromschutzschalter 16a, Hager, NBN316
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
156
€ 4,99*
ab € 35,54*
€ 46,14*
€ 6,90*
ab € 47,15*
€ 64,63*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,46*
€ 74,53*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 58,54*
€ 74,54*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,19*
€ 103,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MZN175
€ 6,22*
Zubehör
Hager
KDN363B
€ 33,18*
Zubehör
Hager
KDN380A
€ 10,71*
Zubehör
Hager
KZN023
€ 0,61*
Zubehör
Hager
L061
€ 1,25*
Zubehör
Hager
LZ060
€ 2,13*
Zubehör
Hager
MZ206
€ 41,19*
Zubehör
Hager
MZN121
€ 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.