Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3198908-BP Herst.-Nr.: LT056 EAN/GTIN: 3250614200564 |
| |
|
|  |  |
 | Hager LT056 Sicherungslasttrennschalter Sicherungsgröße = 00 160 A 1 St.
Hager LT056 Sicherungslasttrennschalter NH00/60mm 160A Rahmenklemme 95qmm
Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm, 160A, Rahmenklemme 95mm². NH00-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage Abstand 60mm nach DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur Montage auf CU-Sammelschiene Abstand 60mm, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche Blende.
Technische Daten: Nennstrom: 160 A · Sicherungsgröße: 00
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 160 A | Sicherungsgröße: | 00 | Nennstrom: | 160 A | ETIM FeatureGroupID: | EC000249 | Produkt-Art: | Sicherungslasttrennschalter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 103,54* | € 120,71* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 104,35* | € 121,89* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 106,77* | € 123,99* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 107,00* | € 125,18* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 144,88* | € 167,75* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|