Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager CDA216D FI-Schutzschalter A 2polig 16 A 0.03 A 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3198860-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CDA216D
EAN/GTIN:
     3250611610021
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hager CDA216D FI-Schutzschalter A 2polig 16 A 0.03 A 230 V

Hager CDA216D Fi-Schalter 2polig 6kA 16A 30mA Typ A

Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 16A 30mA Typ A. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11) mit Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: A · Ausschaltvermögen: 6 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl: 2 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 2polig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
16 A
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Polzahl:
2
Auslöse-Charakteristik:
A
ETIM FeatureGroupID:
EC000003
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 59,97*
€ 74,39*
2 Tage
15
€ 5,50*
ab € 59,86*
€ 74,78*
2 Tage
61
€ 6,40*
ab € 60,54*
€ 75,09*
€ 5,95*
ab € 61,16*
€ 75,62*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 86,27*
€ 103,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MZN175
€ 6,12*
Zubehör
Hager
CZ001
€ 21,01*
Zubehör
Hager
K67F
€ 0,57*
Zubehör
Hager
K67M
€ 3,41*
Zubehör
Hager
L061
€ 1,23*
Zubehör
Hager
LZ060
€ 2,05*
Zubehör
Hager
MZ203
€ 34,93*
Zubehör
Hager
MZ206
€ 41,25*
Zubehör
Hager
MZ204
€ 42,33*
Zubehör
Hager
MZ205
€ 42,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.