Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-HDE-350 HDMI® HDMI Extender über Netzwerkkabel RJ45 KVM-Funktion (Tastatur, Bildschirm, Maus) 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3193681-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-12774724
EAN/GTIN:
     4064161328034
Suchbegriffe:
HDMI Extender
KVM Extender
kvm extender
SpeaKa Professional SP-HDE-350 HDMI® HDMI Extender über Netzwerkkabel RJ45 KVM-Funktion (Tastatur, Bildschirm, Maus) 150 m

Speaka Professional SP-HDE-350 1080P HDMI IP-Extender, 150 Meter per USB KVM, schwarz

Konform mit HDCP 1.4
Unterstützt 6.75Gbps Videobandbreite
Eingangsvideoauflösung bis zu 1920×1200@60Hz
Ausgangsvideoauflösung bis zu 1080P@60Hz
Erweitern Sie die Übertragungsdistanz auf bis zu 150m zwischen Encoder und Decoder über ein einziges Cat5e/6-Kabel
Übernimmt Standard H.265 Kodierung/Dekodierung
Unterstützt 1G Standard IP Switcher/Router/Hub
Unterstützt einseitige IR-Steuersignalübertragung
KVM-Funktion ermöglicht die Steuerung über die Tastatur
Kompaktes Design für einfache und flexible Installation

Der HDMI over IP Extender verwendet den Standard H.265 Kodierung/Dekodierung.
Er kann einen HD-Inhalt an ein HD-Anzeigegerät oder an mehrere HD-Anzeigegeräte über einen Standard-1G-Netzwerk-Switcher verteilen und die Entfernung zwischen Encoder und Decoder über ein Cat5e/6-Kabel auf bis zu 150 m erweitern.
Er bietet eine konfigurierbare H.265-Videokompression mit hoher Qualität und geringer Bandbreite. Die Eingangsvideoauflösung beträgt bis zu 1920×1200@60Hz; die Ausgangsvideoauflösung beträgt bis zu 1080P@60Hz. Er unterstützt auch die USB-KVM-Funktion und die Übertragung von IR-Steuersignalen in eine Richtung.
Der HDMI over IP Extender besteht aus zwei Einheiten: Encoder und Decoder.
Der Encoder ist für den Empfang von HDMI-Signalen für die Kodierung und die Übertragung über CAT5e / 6-Kabel zuständig. Der Decoder ist für die Signaldekodierung und die Ausgabe von HDMI-Signalen an HD-Displays zuständig.
Das Produkt bietet die bequemste Lösung für die HDMI-Verlängerung über ein einziges Cat5e/6-Kabel und ist die perfekte Lösung für jede Anwendung, einschließlich U-Bahn-Station, Einkaufszentrum, Kontrollzentrum, Bildung und etc.

Ausstattung:
Standardmäßige H.265-Kodierung/Dekodierung
Mit USB-KVM-Funktion
Unterstützt 1G Standard IP Switcher / Router / Hub
Unterstützt Eins-zu-Eins- und Eins-zu-Viel-Verbindungsmodi, kann Empfänger bis zu 254 Stück anschließen
Erweitert die Übertragungsdistanz zwischen Encoder und Decoder auf bis zu 150m/492ft über ein einziges Cat5e/6-Kabel
Unterstützt 6,75 Gbps Videobandbreite
Video-Eingangsauflösungen bis 1920 x 1200 @ 60 Hz YCbCr 4:4:4
Video-Ausgangsauflösungen bis 1080p @ 60 Hz YCbCr 4:4:4

Technische Daten:
A/V-Extender-Besonderheiten: KVM-Funktion (Tastatur, Bildschirm, Maus) · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1200 Pixel · Gewicht: 150 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 91.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.5 mm · Produktabmessung, Länge: 67 mm · Reichweite (max.): 150 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45

Lieferumfang:
Sender
Empfänger
IR-Sendekabel
20 bis 60 KHz IR-Empfängerkabel
USB-B / USB-A Kabel
2x 5 V/1 A Netzteile
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 67 x 91.5 x 17.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
17.5 mm
Produktabmessung, Länge:
67 mm
Produktabmessung, Breite:
91.5 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1200 Pixel
A/V-Extender-Besonderheiten:
KVM-Funktion (Tastatur, Bildschirm, Maus)
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Übertragungsart (A/V-Extender):
über Netzwerkkabel RJ45
Reichweite (max.):
150 m
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl unterstützter Monitore:
1
Gewicht:
150 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI Extender
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-12774724, SP-HDE-350, HDMI® über Netzwerkkabel RJ45 verlängern, HDMI® über Netzwerkkabel RJ45 erweitern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,04*
€ 107,40*
Lager 102
278
Frei Haus
ab € 102,68*
€ 107,41*
€ 5,95*
ab € 109,51*
€ 113,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.