Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3193640-MU Herst.-Nr.: 93569 EAN/GTIN: 4040849935695 |
| |
|
|  |  |
 | Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.9 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Kabelstandard | Cat6 |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Kabelform | Rund |  | Leiterart | Mehrdrahtig |  | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) |  | Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |  | AWG Kabelgröße | 27/7 |  | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s |  | Frequenz | 250 MHz |  | Biegeradius (min.) | 48 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 0,69* | € 1,12* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,74* | € 1,20* |  |  |  | | |  | | 3 |  | Frei Haus | ab € 0,81* | € 1,34* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 0,83* | € 1,34* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,38* | € 2,29* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|