Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton GMB 3.7-22kW T2S MID Ladestation Typ 2 Mode 3 Anzahl Anschlüsse 1 22 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3193591-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     GMB2202BAAA00A00
EAN/GTIN:
     3553340301872
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Eaton GMB 3.7-22kW T2S MID Ladestation Typ 2 Mode 3 Anzahl Anschlüsse 1 22 kW

Ladestation 3.7-22kW T2S MID

Ladeleistung 3,7-22 kW AC
Viele Vorteile durch T2S Stecker

Der AC EV Charger erfüllt die Ladespezifikationen für alle Arten von Elektrofahrzeugen, die nach dem Mode-3-Verfahren geladen werden Die Ladestation ist für die Wand- oder Bodenmontage geeignet. Eaton Green Motion Building, EV-Ladestation, Online, Einstellbare Ausgangsleistung 3,7 kW bis 22 kW (einphasig oder 3-phasig, verfügt über eine Steckdose T2S zum Anschluss eines Typ 2 Ladekabels (nicht im Lieferumfang), MID-Stromzähler.


Durch den Stecker T2S haben Sie folgende Vorteile:
Ladekabellänge selbst wählbar und einfach zu tauschen
Ladekabel kann einfach entfernt werden
Mit Shutter
MID Stromzähler
6mA DC RDC-DD Schutz gemäß IEC62955
Konnektivität: Wi-Fi, Ethernet, OCPP 1.6J, Modbus TCP

Ausstattung:
Eine zukunftssichere Ladestation für Elektrofahrzeuge
Die Leistung kann bei Bedarf online aufgerüstet werden, ohne Veränderung des eigentlichen Hardwareprodukts
Einfach und bedienerfreundlich
Fahrer von Elektrofahrzeugen können ihre Fahrzeuge einfach anschließen und aufladen
Eine eigens entwickelte mobile Anwendung ermöglicht sicheres Laden, automatische Firmware-Updates und eine benutzerfreundliche Verwaltung

Technische Daten:
Anzahl Anschlüsse: 1 · Anzahl Phasen: 1phasig & 3phasig · Gewicht: 3 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Ladeleistung: 22 kW · Lademodus (eMobility): Mode 3 · Ladestecker (eMobility): Typ 2 · Nennspannung: 230 V,400 V · Nennstrom: 16 A,32 A · Produktabmessung, Breite: 285.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 264 mm · Produktabmessung, Tiefe: 116 mm · Schutzart: IP54,IK08 · Temperatur (max.): +45 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
ohne Ladekabel
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
116 mm
Produktabmessung, Höhe:
264 mm
Produktabmessung, Breite:
285.50 mm
Anzahl Anschlüsse:
1
Schutzart:
IP54 | IK08
Ladestecker (eMobility):
Typ 2
Lademodus (eMobility):
Mode 3
Anzahl Phasen:
1phasig & 3phasig
Nennstrom:
16 A | 32 A
Nennspannung:
230 V | 400 V
Ladeleistung:
22 kW
Temperatur (max.):
+45 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
3 kg
Produkt-Art:
Ladestation
Weitere Suchbegriffe: E-Auto-Ladesäule, Elektroauto-Ladesäule, e-auto-ladestation stationär, Eaton, GMB2202BAAA00A00, GMB 3.7-22kW T2S MID, emobility, elektromobilität
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 246,94*
€ 302,88*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,43*
€ 302,89*
€ 4,95*
ab € 266,37*
€ 314,24*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 902,55*
€ 1.013,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.131,24*
€ 1.250,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,89*
€ 360,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,30*
€ 357,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,66*
€ 342,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,56*
€ 330,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,43*
€ 303,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.