Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 71549 Netzwerkkabel Grau 0,15 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 71549 Netzwerkkabel Grau 0,15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 71549 Netzwerkkabel Grau 0,15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     102-3192438-MU
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     71549
EAN/GTIN:
     4040849715495
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kupferleiter (CU)

Das Goobay-SLIM-Netzwerkkabel wurde speziell für Umgebungen mit beengten Platzverhältnissen und hoher Dichte an elektronischen Geräten konzipiert, wie z. B. Serverschränke, Rechen- oder Datenzentren. Das Kabel bietet effiziente und qualitativ hochwertige Netzwerklösungen für eine bessere Luftströmung und Kühlleistung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
30/7
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
28.8 mm
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1326
1
€ 9,90*
ab € 0,61*
€ 1,00*
1
€ 4,50*
ab € 0,62*
€ 1,02*
9 Tage
100
27
€ 6,99*
ab € 0,97*
€ 1,38*
3
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,48*
Lager 102
1745
1
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71547
€ 1,01*
Zubehör
Goobay
71548
€ 1,20*
Zubehör
Goobay
94229
€ 2,07*
Zubehör
Goobay
94230
€ 2,08*
Zubehör
Goobay
94239
€ 10,82*
Zubehör
Goobay
94914
€ 1,88*
Zubehör
Goobay
95379
€ 0,88*
Zubehör
Goobay
95380
€ 1,30*
Zubehör
Goobay
95384
€ 1,50*
Zubehör
Goobay
95388
€ 3,33*
Zubehör
Goobay
95879
€ 1,20*
Zubehör
Goobay
95880
€ 1,24*
Zubehör
Goobay
95882
€ 1,47*
Zubehör
Goobay
95883
€ 6,76*
Zubehör
Goobay
95885
€ 8,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.