Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 71549 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 0.15 m Weiß hochflexibel, vergoldete Steckkontakte 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3192438-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     71549
EAN/GTIN:
     4040849715495
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Goobay 71549 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 0.15 m Weiß hochflexibel,vergoldete Steckkontakte 1 St.

Goobay 71549 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 0.15 m Weiß hochflexibel,vergoldete Steckkontakte 1 St.

Ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegen
Geringer Kabeldurchmesser nur 3,6mm

Das SLIM Netzwerkkabel dient zur Verbindung verschiedener Netzwerkgeräte, wie z. B. von einem Notebook an einen Switch. Durch den geringen Kabeldurchmesser ist das Kabel platzsparend zu transportieren und zu verwenden.

Ausstattung:
Mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
Kurzer Steckertyp mit Rastnasenschutz
Längenangabe auf angespitzter Slimline-Knickschutztülle
Paarfolge nach EIA/TIA 568B

Technische Daten:
AWG: 30/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker 8p8c · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse 8p8c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 250 MHz · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: hochflexibel,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.15 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.15 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker 8p8c
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse 8p8c
Frequenz (max.):
250 MHz
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
hochflexibel | vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
U/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
AWG:
30/7
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, Goobay, 71549, ethernetkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3525
1
€ 9,90*
ab € 0,61*
€ 0,67*
3
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 0,67*
1
€ 4,50*
ab € 0,77*
€ 0,84*
7 Tage
100
31
€ 6,99*
ab € 0,79*
€ 0,85*
Lager 102
532
1
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71547
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
71548
ab € 0,39*
Zubehör
Goobay
94229
ab € 1,31*
Zubehör
Goobay
94230
ab € 1,27*
Zubehör
Goobay
94239
ab € 7,58*
Zubehör
Goobay
94914
ab € 1,29*
Zubehör
Goobay
95379
ab € 0,36*
Zubehör
Goobay
95380
ab € 0,70*
Zubehör
Goobay
95384
ab € 0,95*
Zubehör
Goobay
95388
ab € 2,11*
Zubehör
Goobay
95879
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay
95880
ab € 0,69*
Zubehör
Goobay
95882
ab € 1,13*
Zubehör
Goobay
95883
ab € 4,32*
Zubehör
Goobay
95885
ab € 5,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.