Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker, USB-A Stecker 1.00 m Schwarz animierter Ladevorgang 45735


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3192437-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45735
EAN/GTIN:
     4040849457357
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Goobay USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,USB-A Stecker 1.00 m Schwarz animierter Ladevorgang 45735

Goobay 45735 USB 2.0 USB-Kabel 1.00 m Schwarz animierter Ladevorgang 1 St.

Superschnelles Laden mit maximal 3 A
Flexibles 1 m Kabel für genügend Reichweite
USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
Kleiner Type-C Stecker beidseitig verwendbar

Das Goobay USB-C®-Ladekabel für superschnelles Laden mit maximal 3 A

Ausstattung:
USB-C®-Kabel mit High-Speed-Datenübertragung bis 480 Mbit/s
USB-2.0-Kabel eignet sich zur schnellen Datenübertragung sowie zum Synchronisieren und Laden von Geräten
Das flexible USB-C®-Ladekabel mit 1 m Länge hat eine großzügige Reichweite
Das USB-Kabel verbindet durch den USB-C®- und USB-A-Anschluss Geräte wie PC, Laptop, externe Festplatte, Tablet, Smartphone etc. miteinander
Der USB-C®-Stecker ist beidseitig verwendbar
Die hochwertigen Materialien des Goobay Typ-C-Ladekabels gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: animierter Ladevorgang · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 15 W @ 5 V / 3 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | USB-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
animierter Ladevorgang
Maximale Leistung:
15 W @ 5 V / 3 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Goobay, 45735, usb host kabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6273
1
€ 9,90*
ab € 1,51*
€ 2,29*
3 Tage
166
1
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 2,39*
10
€ 6,95*
ab € 1,74*
€ 2,39*
7 Tage
100
13
€ 6,99*
ab € 1,96*
€ 2,68*
Lager 102
135
1
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 5,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49295
ab € 2,30*
Zubehör
Goobay
49301
ab € 2,04*
Zubehör
Goobay
61717
ab € 6,44*
Zubehör
Goobay
66316
ab € 1,74*
Zubehör
Goobay
61716
ab € 11,29*
Zubehör
Wentronic
49252
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.