Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95435 Serien-Kabel Transparent 1,5 m USB Typ-A RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 95435 Serien-Kabel Transparent 1,5 m USB Typ-A RS-232
Goobay 95435 Serien-Kabel Transparent 1,5 m USB Typ-A RS-232
Goobay 95435 Serien-Kabel Transparent 1,5 m USB Typ-A RS-232
Goobay 95435 Serien-Kabel Transparent 1,5 m USB Typ-A RS-232
Artikel-Nr.:
     102-3192436-MU
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95435
EAN/GTIN:
     4040849954351
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
SB 2.0 male (type A) > D-SUB/RS-232 male (9-pin)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
RS-232
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, adapter rs232 usb, usb d sub adapter, seriellkabel, datenkabel, COM-Kabel, RS232-Kabel, schnittstellenkabel, anschlusskabel, steuerkabel, übertragungskabel, schnittstellenleitung, kommunikationskabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
768
1
€ 9,90*
ab € 7,35*
€ 10,27*
1
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 10,29*
1 Tag
40
1
€ 6,90*
ab € 7,42*
€ 10,36*
1
€ 4,80*
ab € 8,99*
€ 12,53*
Lager 102
274
1
€ 7,90*
ab € 10,64*
€ 15,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.