Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Selphy CP1500 Thermosublimations-Kartendrucker 148 x 100 mm WLAN, USB USB-C®, WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3190926-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5539C002
EAN/GTIN:
     4549292194692
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Canon Selphy CP1500 Thermosublimations-Kartendrucker 148 x 100 mm WLAN,USB USB-C®,WLAN

Canon SELPHY CP1500 Schwarz

Die schnelle Thermosublimations-Technologie
Drucke, die lange halten
Verschiedene Größen
Platzsparendes und elegantes Design
Vielseitige Anschlussoptionen

Wunderschöne Drucke, die ein Leben lang halten, schnell erstellt
Mit diesem kompakten Fotodrucker erstellst du wunderschöne, farbenfrohe Ausdrucke, die bis zu 100 Jahre farbstabil bleiben. Mit der kabellosen Smartphone-Bedienung über die SELPHY Photo Layout App und zahlreichen kabellosen und kabelgebundenen Anschlussoptionen kannst du ganz einfach von diversen Geräten aus drucken.

Ganz schnell wunderschöne Fotos
Lebendig wirkende Fotos in Laborqualität werden mit 16,7 Millionen Farben gedruckt. Die schnelle Thermosublimations-Technologie druckt ein Foto im Postkartenformat in nur ca. 41 Sekunden.

Drucke, die lange halten
Dank einer speziellen Schutzschicht bleiben die Fotos bis zu 100 Jahre farbstabil, wenn sie in einem Album aufbewahrt werden. Außerdem sind sie wasserabweisend und kratzfest und vor Fingerabdrücken geschützt.

Immer die passende Größe
Zum Drucken der Fotos stehen verschiedene Größen vom Postkartenformat (100 x 148 mm) bis zu Ministickern (22 x 17,3 mm) zur Verfügung

Einfache kabellose Bedienung
Über die SELPHY Photo Layout App kann man ganz einfach von einem Mobilgerät aus drucken. Die Drucke lassen sich mit Stempeln, Filtern und Mustern individualisieren und mit gedruckten QR-Codes kann man Links teilen.

Platzsparend und elegant
Mit seiner kompakten Größe, dem großen LC-Display, der kabellosen Verbindung und den drei schicken Farbausführungen macht dieser Drucker richtig Spaß und ist dabei ganz einfach zu bedienen.

Vielseitige Anschlussoptionen
Verbinde ihn drahtlos mit intelligenten Geräten mithilfe der SELPHY Photo Layout App oder mit deinem Computer und deiner Kamera oder über USB-C und USB-Sticks. Dank des integrierten Kartenlesers kann man auch direkt von einer SD, SDHC oder SDXC Speicherkarte drucken.

Technische Daten:
Display-Typ/Auflösung: 8,9 cm (3,5 Zoll) LCD – großes, detailreiches Display · Druck-Auflösung: 300 x 300 dpi · Druck-Technologie: Thermosublimation · Drucker-Besonderheiten: WiFi-Direct-Print,WLAN-fähig,Speicherkartenleser · Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel): WLAN,USB · Gewicht: 850 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Papierformat (max.): 148 x 100 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C®,WLAN · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC · WLAN: Ja

Hinweis:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Display-Typ/Auflösung:
8,9 cm (3,5 Zoll) LCD – großes, detailreiches Display
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C® | WLAN
Papierformat (max.):
148 x 100 mm
Drucker-Besonderheiten:
WiFi-Direct-Print | WLAN-fähig | Speicherkartenleser
Druck-Auflösung:
300 x 300 dpi
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Druck-Technologie:
Thermosublimation
Gewicht:
850 g
WLAN:
Ja
Produkt-Art:
Thermosublimations-Kartendrucker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,29*
ab € 110,24*
€ 137,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 114,06*
€ 142,91*
€ 5,95*
ab € 115,14*
€ 143,33*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,97*
€ 146,74*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 138,36*
€ 172,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.