Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Handschlaufe, Textil, 22 cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-3190924-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00027836
EAN/GTIN:
     4007249278364
Suchbegriffe:
Kameragurt
Tragegurt
Kamera
Schlaufe
- zum Befestigen an der Öse der Kompaktkamera, damit die Kamera immer griffbereit ist- universell einsetzbar für alle Kompaktkameras, auch geeignet für MP3-Player, USB-Sticks etc. mit Öse - reißfeste und robuste Webstruktur - verstellbar für optimalen Halt an Hand und Handgelenk Lieferumfang: - 1 Handschlaufe
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
3.11 g
Höhe:
10.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Digitalkamera
Max. Traglast:
10 kg
Geeignet für:
Universal
Design/Motiv:
Schlaufe
Farbe:
Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
293
1
€ 4,99*
ab € 4,14*
€ 6,32*
1
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 9,58*
Lager 102
155
1
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,59*
6
€ 6,95*
ab € 7,32*
€ 10,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.