Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

club3D HDMI Switch 2-in-1 bidirektional 2 Port HDMI-Switch 7680 x 4320 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3190709-BP
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1384
EAN/GTIN:
     8719214472832
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
KVM
club3D HDMI Switch 2-in-1 bidirektional 2 Port HDMI-Switch 7680 x 4320 Pixel

CLUB3D CSV-1384 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch

HDMI™ 2-in-1 bi-direktionaler Switch für 8K60Hz oder 4K120Hz, er kann entweder zwei Quellen auf ein Display schalten oder eine Quelle auf eines von zwei Displays schalten
Unterstützt eine Videoauflösung von bis zu 7680x4320P@60Hz
Unterstützt HDR
HDCP-Pass-Through
Unterstützt HDMI™2.1
Mit der Umschalttaste kann schnell zwischen 2 Videoquellen oder 2 Monitoren umgeschaltet werden, und die blauen LED-Anzeigen auf beiden Seiten zeigen an, welcher Anschluss für die Arbeit ausgewählt wurde
Es wird empfohlen, ein HDMI™2.1-Kabel zu verwenden, dessen Länge besser innerhalb von 3 m liegt
Unterstützte Auflösungen:8K60Hz oder 4K120Hz je nach Quellsignal

Der Club 3D CSV-1384 ist ein HDMI™ 2-in-1 bi-direktionaler Switch für 8K60Hz oder 4K120Hz. Er kann eine von zwei Quellen auf ein Display schalten oder eine Quelle auf eines von zwei Displays schalten. Drücken Sie die Umschalttaste, um Kanal 1 oder Kanal 2 auszuwählen. Mit dem 50 cm flexiblen HDMI™-Kabel (Pigtail) reduziert dieser Switch nicht nur die Kosten, sondern spart auch Zeit für den Kunden. Diese Art von HDMI™-Switcher leitet hochauflösendes Video (in mehreren Auflösungen und bis zu 8K60Hz) und digitales Audio von den Quellen zu den Anzeigegeräten.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Anzahl unterstützter Monitore: 2 · Auflösung horizontal: 7680 Pixel · Auflösung vertikal: 4320 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 8K @ 60 Hz,UHD 4K @ 120 Hz · Gewicht: 70 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Port (Nur für Titel): 2 Port · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Tiefe: 15 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Umschaltfunktion: Taste

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
15 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Auflösung (max.):
7680 x 4320 Pixel
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Auflösungen (max.):
UHD 8K @ 60 Hz | UHD 4K @ 120 Hz
Umschaltfunktion:
Taste
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Anzahl unterstützter Monitore:
2
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
HDMI-Switch
Weitere Suchbegriffe: KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, hdmi switch 1in 2out, monitor splitter, hdmi switch 2 ausgänge, club3D, CSV-1384, HDMI Switch 2-in-1 bidirektional, Umschalter, Switch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 16,52*
€ 22,65*
1
€ 4,50*
ab € 16,53*
€ 22,66*
3 Tage
5
1
€ 8,00*
ab € 16,53*
€ 22,66*
2
€ 6,95*
ab € 17,19*
€ 23,52*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 28,76*
€ 39,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.