Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

club3D USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB-C® Buchse] Adapter USB 3.2 Typ C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3190652-BP
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1528
EAN/GTIN:
     8719214472146
Suchbegriffe:
USB Adapter Kit
USB Multiadapter
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
club3D USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB-C® Buchse] Adapter USB 3.2 Typ C

CLUB3D USB Type-C Gen2 Angled Adapter set of 2 up to 4K120Hz M/F

Links und Rechts 90 Grad abgewinkelt / je 1 Adapter mit aufwärts und abwärts abgewinkeltem Design
Einfacher Anschluss Ihres Hostkabels
Blockiert Ihre anderen Ports nicht
Unterstützt bis zu 4K120Hz mit 2 Adaptern (mit Club 3D-Produkten)
Minimaler Signalverlust
Unterstützt USB Gen2 (10 Gbit/s)
Hochgeschwindigkeits-Datensynchronisierung mit 240Watt (48V/5A), Power Delivery-Aufladung

USB-Typ-C Gen2 gewinkelte Adapter im Set von 2 Stück, bis zu 4K120Hz 240Watt EPR St./B
Das Club 3D CAC-1528 USB-Typ-C Gen2 Winkeladapter-Set von 2 Adaptern Stecker/Buchse, mit bis zu 4K120Hz, 240Watt EPR ist ein vielseitiges Set zur Verbindung Ihrer Geräte. Mit einem oder beiden Adaptern können Sie das Blockieren anderer Ports auf Ihrem Host-Gerät vermeiden. Auch für Displays mit einem USB-Typ-C-Eingang kann dies eine einfache Lösung sein, um andere Anschlüsse nicht zu blockieren oder Kabel zu knicken. Dieses Set enthält jeweils einen unterschiedlichen abgewinkelten Adapter und ist universell einsetzbar für Daten, Video und Stromversorgung bis 240W (48V/5A). Die Adapter sind mit Club 3D-Produkten verifiziert, um bis zu 4K120Hz zu unterstützen. Unterstützt USB Gen2 bis zu 10 Gbit/s Datengeschwindigkeit.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) · Kabel-Ausführung: Adapter · Maximale Übertragungsrate: 10 GBit/s · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2)
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Maximale Übertragungsrate:
10 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C®
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb adapter kit, club3D, CAC-1528, Adapter USB 3.2 Typ C, USB-Adapter, USB Adapter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,00*
ab € 3,765*
€ 8,84*
1
€ 6,78*
ab € 6,94*
€ 9,49*
4 Tage
4
1
€ 8,00*
ab € 6,95*
€ 10,17*
1
€ 4,50*
ab € 6,95*
€ 10,17*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 17,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.