Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LAUTSPRECHER-GITTER 12"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-318434-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  318434-BP
EAN:  4016138052947
Artikeltext: Lautsprecher-Schutzgitter Aus gestanztem Stahlblech. Schwarze Einbrenn-Lackierung, gummigefasst. Durch gewölbte Ausführung keine mechanische/akustische Beeinträchtigung der Lautsprecher-Funktion.

Technische Daten:

Passend für... (Lautsprecher-Durchm.): 12 "". Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 07 - Halbzeuge / Montagematerial > Montagematerial > Boxenbau-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: 12 LSP Schutzgitter, 12 Zoll, LAUTSPRECHER-GITTER 12", LSP, LSP-Schutzgitter, Stahlblech, schwarz
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 7,72*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
319040-BP
€ 0,82*
€ 0,98
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG