Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Halbleiterrelais TC-12705364 60 A Schaltspannung (max.): 480 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3176341-MU
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-12705364
EAN/GTIN:
     4064161326245
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
TRU COMPONENTS Halbleiterrelais TC-12705364 60 A Schaltspannung (max.): 480 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.

Halbleiterrelais TC-VSR8-60DA48Z

DC zu AC
Nulldurchgang
Integrierte berührungssichere abnehmbare IP20-Abdeckungen
LED-Eingangsstatusanzeige
Material der Grundplatte: Kupfer

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausgangsstrom (max.): 60 A · Gewicht: 145 g · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 60 A · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Produktabmessung, Breite: 44.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 27.3 mm · Produktabmessung, Länge: 59.3 mm · Schaltspannung (max.): 480 V/AC · Schaltspannung (min.): 24 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 3 V/DC · Steuerstrom (max.): 20 mA · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Durchschlagsfestigkeit: 4000 VACrms · Statusanzeige: ED-Eingangsstatusanzeige · Material der Grundplatte: Kupfer

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
27.3 mm
Produktabmessung, Länge:
59.3 mm
Produktabmessung, Breite:
44.5 mm
Steuerspannungs-Bereich:
3 - 32 V/DC
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
TC-VSR8-60DA48Z
Steuerstrom (max.):
20 mA
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
3 V/DC
Last-Strom (max.):
60 A
Ausgangsstrom (max.):
60 A
Schaltspannung (max.):
480 V/AC
Schaltspannung (min.):
24 V/AC
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Gewicht:
145 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-12705364, TC-VSR8-60DA48Z, elektronisches relais, el relais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 18,87*
Lager 102
186
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 21,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-12705404
€ 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.