Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Audio Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] EE-UC10JUW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3165188-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EE-UC10JUW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
USB Klinke Adapter
Samsung Audio Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] EE-UC10JUW

Samsung USB-C® zu Headphone Jack Adapter EE-UC10JUW

Samsung Adapter USB Typ-C auf 3,5 mm Klinkenanschluss
Farbe weiß
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)

Samsung Adapter USB Typ-C auf 3,5 mm Klinkenanschluss.

Ausstattung:
Samsung Adapter USB Typ-C auf 3,5 mm Klinkenanschluss.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenbuchse 3.5 mm · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Steckerausführung: gerade

Hinweis:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)
Dieser Artikel wird u.U. in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klinkenbuchse 3.5 mm
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Steckerausführung:
gerade
Zustandsbeschreibung:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch generalüberholt.
Anschluss-Typ:
USB-C®
Produkt-Art:
Audio Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB-C Klinke Adapter, usb klinke adapter, Samsung, EE-UC10JUW, USB-Adapter, USB Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.