Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Workstation I74-689


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAPTIVA Workstation I74-689
CAPTIVA Workstation I74-689
CAPTIVA Workstation I74-689
Artikel-Nr.:
     102-3164083-MU
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     74689
EAN/GTIN:
     4046373746899
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
11000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
3
Mikrofon-Eingang
Ja
DVI Anschluss
Ja
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
8
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse
6
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse
2
Anzahl der vorderen Audioanschlüsse
2
Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse
3
Energie
Stromversorgung
450 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel B760
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 770
Getrennter GPU-Hersteller
Intel
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Norton 360 Security
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-12700K
Prozessor-Taktfrequenz
3.6 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Threads
20
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Leistungskerne
8
Effiziente Kerne
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.9 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.8 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
3.6 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
2.7 GHz
Prozessor-Cache
25 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anzahl installierter Prozessoren
1
Prozessorsockel
LGA 1700
Grundleistung des Prozessors
125 W
Maximale Turboleistung
190 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Datenrate (max)
270 Mbit/s
Speicher
Speicherkapazität
64 GB
RAM-Speicher maximal
128 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Workstation, komplett-pc, desktop-computer, arbeitsplatzrechner, büro-pcs, computerstationen, rechner, desktop-systeme, arbeitsrechner, profi-pcs, business-computer, stationäre PCs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 1.362,01*
€ 1.482,81*
Frei Haus
ab € 1.382,72*
€ 1.504,33*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 1.387,09*
€ 1.506,32*
7 Tage
33
Frei Haus
ab € 1.973,45*
€ 2.124,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.506,32*
€ 1.792,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.469,12*
€ 1.748,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.435,32*
€ 1.708,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.387,09*
€ 1.650,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.