Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Captiva Gaming PC Highend Gaming I73-948 Intel® Core™ i7 i7-12700KF 32 GB RAM 2 TB SSD Nvidia GeForce RTX 4070 12 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3164080-BP
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     73948
EAN/GTIN:
     4046373739488
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Captiva Gaming PC Highend Gaming I73-948 Intel® Core™ i7 i7-12700KF 32 GB RAM 2 TB SSD Nvidia GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X Win 11 Home 73948

Captiva Highend Gaming I73-948 Gaming PC

Prozessor: Intel® Core™ i7 (i7-12700KF) 12. Gen. (Alder Lake) (12 x 5 GHz)
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR4-SDRAM 4800 MHz
Speicher: 2 TB SSD
Grafik: Nvidia GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Betriebssystem: Windows® 11 Home

CAPTIVA Highend Gaming I73-948. Prozessor-Taktfrequenz: 3,6 GHz, Prozessorfamilie: Intel® Core™ i7, Prozessor: i7-12700KF. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM, Speichertaktfrequenz: 4800 MHz. Gesamtspeicherkapazität: 2 TB, Speichermedien: SSD. Separates Grafikkartenmodell: NVIDIA GeForce RTX 4070. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home, Betriebssystemarchitektur: 64-Bit. Stromversorgung: 650 W. Gehäusetyp: Desktop. Produkttyp: PC. Produktfarbe: Schwarz

Ausstattung:
Core i7 12700KF
32GB DDR4
GeForce RTX 4070 12GB
2TB

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 32 GB RAM · Arbeitsspeicher / Takt: 4800 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Home · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Home · Gewicht: 11.3 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 650 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: Highend Gaming I73-948 · On-Board Grafikadapter: Nein · PC-Besonderheiten: Speicherkartenleser · Produktabmessung, Breite: 375 mm · Produktabmessung, Höhe: 710 mm · Produktabmessung, Tiefe: 730 mm · Prozessor: Intel® Core™ i7-12700KF · Prozessor / Anzahl Kerne: 12 x · Prozessor / Cache: 25 MB · Prozessor / Generation: 12. Gen. (Alder Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i7-12700KF · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 4 · Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt: 2.7 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt: 3.8 GHz · Prozessor Performance-Kerne (Anzahl): 8 · Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt: 3.6 GHz · Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt: 4.9 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 2 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),HDMI®,Mikrofon (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),PS/2,RJ45,Kartenleser,Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: HDMI: 3 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Separater Grafikadapter: Ja · Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller): Nvidia · Separater Grafikadapter (Modell): GeForce RTX 4070 · Separater Grafikadapter (Speicher): 12 GB · Separater Grafikadapter (Speicher-Typ): GDDR6X · Software im Lieferumfang: Norton 360 Security (Testversion) · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
730 mm
Produktabmessung, Höhe:
710 mm
Produktabmessung, Breite:
375 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
12 x 3.6 GHz / max. 5 GHz
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
2048 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
4
Schnittstellen: HDMI:
3 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
12 x
Prozessor Performance-Kerne (Anzahl):
8
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Nvidia
Separater Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter (Speicher-Typ):
GDDR6X
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 2.0) | USB-A (USB 3.2 Gen 1) | USB-A (USB 3.2 Gen 2) | HDMI® | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | PS/2 | RJ45
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Nein
PC-Besonderheiten:
Speicherkartenleser
Prozessor / Generation:
12. Gen. (Alder Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i7
Arbeitsspeicher / Takt:
4800 MHz
Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt:
2.7 GHz
Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt:
3.8 GHz
Separater Grafikadapter (Speicher):
12 GB
Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt:
3.6 GHz
Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt:
4.9 GHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Home
Leistung Netzteil:
650 W
Prozessor:
Intel® Core™ i7-12700KF
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
Software im Lieferumfang:
Norton 360 Security (Testversion)
SSD 1 Kapazität:
2 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Separater Grafikadapter (Modell):
GeForce RTX 4070
Modell PCs:
Highend Gaming I73-948
Prozessor / Model:
i7-12700KF
Gewicht:
11.3 kg
Prozessor / Cache:
25 MB
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: Komplett-PC, Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc, Captiva, 73948, Highend Gaming I73-948, PC, PC-Systeme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.513,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.513,35*
€ 1.800,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.511,72*
€ 1.798,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.470,75*
€ 1.750,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.431,41*
€ 1.703,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.366,74*
€ 1.626,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.