Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Captiva Gaming PC Highend Gaming R73-685 AMD Ryzen 7 7800X3D 32 GB RAM 1 TB SSD AMD Radeon Graphics Nvidia GeForce RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3164075-BP
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     73685
EAN/GTIN:
     4046373736852
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Captiva Gaming PC Highend Gaming R73-685 AMD Ryzen 7 7800X3D 32 GB RAM 1 TB SSD AMD Radeon Graphics Nvidia GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X Win 11 Home 73685

Captiva Highend Gaming R73-685 Gaming PC

Prozessor: AMD Ryzen 7 (7800X3D) (8 x 5 GHz)
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5-SDRAM 4800 MHz
Speicher: 1 TB SSD
Grafik: AMD Radeon Graphics Nvidia GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Betriebssystem: Windows® 11 Home

CAPTIVA Highend Gaming R73-685. Prozessor-Taktfrequenz: 4,2 GHz, Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 7, Prozessor: 7800X3D. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM, Speichertaktfrequenz: 4800 MHz. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: AMD Radeon Graphics, Separates Grafikkartenmodell: NVIDIA GeForce RTX 4070. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home, Betriebssystemarchitektur: 64-Bit. Stromversorgung: 850 W. Gehäusetyp: Desktop. Produkttyp: PC

Ausstattung:
Chipsatz Mainboard AMD X670
CPU-Kühler Xilence LiQuRizer LQ240
Gehäuse Captiva Gaming HG101 RGB TG

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 6 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 32 GB RAM · Arbeitsspeicher / Takt: 4800 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Home · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Home · Gewicht: 11.3 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 850 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: Highend Gaming R73-685 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): AMD · On-Board Grafikadapter (Modell): Radeon Graphics · PC-Besonderheiten: Wasserkühlung CPU,Speicherkartenleser · Produktabmessung, Breite: 375 mm · Produktabmessung, Höhe: 710 mm · Produktabmessung, Tiefe: 730 mm · Prozessor: AMD Ryzen™ 7 7800X3D · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 104 MB · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: 7800X3D · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 7 · Prozessor / Taktfrequenz: 4.2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C®,USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),HDMI®,Mikrofon (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),PS/2,RJ45,DisplayPort,Kartenleser,Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 3 x · Separater Grafikadapter: Ja · Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller): Nvidia · Separater Grafikadapter (Modell): GeForce RTX 4070 · Separater Grafikadapter (Speicher): 12 GB · Separater Grafikadapter (Speicher-Typ): GDDR6X · Software im Lieferumfang: Norton 360 Security (Testversion) · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
730 mm
Produktabmessung, Höhe:
710 mm
Produktabmessung, Breite:
375 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 4.2 GHz / max. 5 GHz
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C:
3 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Nvidia
Separater Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter (Speicher-Typ):
GDDR6X
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 3.2 Gen 1) | USB-C® | USB-A (USB 3.2 Gen 2) | HDMI® | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | PS/2 | RJ45
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
AMD
PC-Besonderheiten:
Wasserkühlung CPU | Speicherkartenleser
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 7
Arbeitsspeicher / Takt:
4800 MHz
Separater Grafikadapter (Speicher):
12 GB
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Home
Leistung Netzteil:
850 W
Prozessor:
AMD Ryzen™ 7 7800X3D
Prozessor / Taktfrequenz:
4.2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-SDRAM
Software im Lieferumfang:
Norton 360 Security (Testversion)
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Separater Grafikadapter (Modell):
GeForce RTX 4070
Modell PCs:
Highend Gaming R73-685
On-Board Grafikadapter (Modell):
Radeon Graphics
Prozessor / Model:
7800X3D
Gewicht:
11.3 kg
Prozessor / Cache:
104 MB
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: Komplett-PC, Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc, Captiva, 73685, Highend Gaming R73-685, PC, PC-Systeme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.909,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.909,91*
€ 2.272,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.907,26*
€ 2.269,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.841,62*
€ 2.191,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.794,66*
€ 2.135,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.731,23*
€ 2.060,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.