Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Captiva Workstation R72-643 AMD Ryzen 7 7700X 5.4 GHz 64 GB RAM 1 TB SSD AMD Radeon Graphics Win 11 Pro 72643


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3164071-MU
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     72643
EAN/GTIN:
     4046373726433
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Captiva Workstation R72-643 AMD Ryzen 7 7700X 64 GB RAM 1 TB SSD AMD Radeon Graphics Win 11 Pro 72643

Captiva R72-643 Workstation

Prozessor: AMD Ryzen 7 (7700X) (8 x 5.4 GHz)
Arbeitsspeicher: 64 GB DDR5-SDRAM
Speicher: 1 TB SSD
Grafik: AMD Radeon Graphics
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

CAPTIVA Workstation R72-642. Prozessor-Taktfrequenz: 4,5 GHz, Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 7. Speicherkapazität: 64 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD, Integrierter Kartenleser. Eingebautes Grafikkartenmodell: AMD Radeon Graphics. WLAN. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro, Betriebssystemarchitektur: 64-Bit. Stromversorgung: 450 W. Gewicht: 11,3 kg

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 64 GB RAM · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 64 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Gewicht: 11.3 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 450 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: Workstation R72-642 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): AMD · On-Board Grafikadapter (Modell): Radeon Graphics · PC-Besonderheiten: Speicherkartenleser · Produktabmessung, Breite: 245 mm · Produktabmessung, Höhe: 545 mm · Produktabmessung, Tiefe: 535 mm · Prozessor: AMD Ryzen™ 7 7700X · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 32 MB · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: 7700X · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 7 · Prozessor / Taktfrequenz: 4.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),HDMI®,Mikrofon (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Kartenleser,Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Separater Grafikadapter: Nein · Software im Lieferumfang: Norton 360 Security (Testversion) · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
535 mm
Produktabmessung, Höhe:
545 mm
Produktabmessung, Breite:
245 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 2.0) | USB-A (USB 3.2 Gen 1) | USB-A (USB 3.2 Gen 2) | HDMI® | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Kartenleser | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
AMD
PC-Besonderheiten:
Speicherkartenleser
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 7
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
450 W
Prozessor:
AMD Ryzen™ 7 7700X
Prozessor / Taktfrequenz:
4.5 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
Software im Lieferumfang:
Norton 360 Security (Testversion)
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Modell PCs:
Workstation R72-642
On-Board Grafikadapter (Modell):
Radeon Graphics
Prozessor / Model:
7700X
Gewicht:
11.3 kg
Prozessor / Cache:
32 MB
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Workstation, komplett-pc, Captiva, 72643, R72-643, PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.220,14*
€ 1.348,15*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 1.218,56*
€ 1.348,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.348,16*
€ 1.604,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.337,93*
€ 1.592,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.270,61*
€ 1.512,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.244,28*
€ 1.480,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,56*
€ 1.450,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.