Prozessor Besonderheiten | Intel® 64 | Ja |
 | Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
 | Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
 | Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
 | Leerlauf Zustände | Ja |
 | Execute Disable Bit | Ja |
 | CPU Konfiguration (max) | 1 |
 | Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
 | Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Sonstige Funktionen | Anzahl der USB-Anschlüsse | 10 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
 | Optisches Laufwerk - Typ | DVD-RW |
 | Speichermedien | SSD |
 | Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
 | Gesamtkapazität der SSDs | 1000 GB |
 | Anzahl SSD installiert | 1 |
 | SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
 | SSD Schnittstelle | M.2 |
 | SSD-Formfaktor | M.2 |
 | Integrierter Kartenleser | Ja |
Grafik | Separater Grafikadapter | Ja |
 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 730 |
 | Getrennter GPU-Hersteller | Intel |
 | Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
 | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
 | Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung | Ja |
 | Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters | Ja |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
 | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
 | Testsoftware | Norton 360 Security |
 | Mitgelieferte Software | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Lieferumfang | Maus enthalten | Ja |
 | Betriebsanleitung | Ja |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
 | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessor | i5-13400 |
 | Prozessor-Taktfrequenz | 2.5 GHz |
 | Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation |
 | Anzahl Prozessorkerne | 10 |
 | Prozessor-Threads | 16 |
 | Prozessor Boost-Frequenz | 4.6 GHz |
 | Leistungskerne | 6 |
 | Effiziente Kerne | 4 |
 | Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4.6 GHz |
 | Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3.3 GHz |
 | Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2.5 GHz |
 | Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1.8 GHz |
 | Prozessorsockel | LGA 1700 |
 | Prozessor-Cache | 20 MB |
 | Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
 | Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | WLAN | Ja |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
 | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
 | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
 | Wi-Fi Datenrate (max) | 270 Mbit/s |
Speicher | Speicherkapazität | 32 GB |
 | RAM-Speicher maximal | 64 GB |
 | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
 | Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 170 mm |
 | Tiefe | 400 mm |
 | Höhe | 370 mm |
 | Gewicht | 11000 g |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 6 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
 | Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
 | HDMI-Version | 1.1 |
 | Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
 | Mikrofon-Eingang | Ja |
 | Kopfhörerausgänge | 3 |
Energie | Stromversorgung | 350 W |
Leistungen | Produkttyp | PC |
 | Marktpositionierung | Business |
 | Motherboard Chipsatz | Intel H610 |