Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Power Starter R64-146


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAPTIVA Power Starter R64-146
CAPTIVA Power Starter R64-146
CAPTIVA Power Starter R64-146
CAPTIVA Power Starter R64-146
Artikel-Nr.:
     102-3164059-MU
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     64146
EAN/GTIN:
     4046373641460
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
11000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
3
Mikrofon-Eingang
Ja
DVI Anschluss
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
10
Energie
Stromversorgung
350 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
AMD A520
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-RW
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5
Prozessor
5600G
Prozessor-Taktfrequenz
3.9 GHz
Prozessorgeneration
AMD Ryzen 5000 Series
Anzahl Prozessorkerne
6
Anzahl installierter Prozessoren
1
Prozessorsockel
Sockel AM4
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Datenrate (max)
270 Mbit/s
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc, desktop-computer, arbeitsplatzrechner, büro-pcs, computerstationen, rechner, desktop-systeme, arbeitsrechner, profi-pcs, business-computer, stationäre PCs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 673,48*
€ 744,70*
Frei Haus
ab € 735,81*
€ 811,73*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 743,48*
€ 817,21*
7 Tage
45
Frei Haus
ab € 1.151,05*
€ 1.257,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,21*
€ 972,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,64*
€ 957,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,00*
€ 935,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,48*
€ 884,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.