Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Captiva Desktop PC Power Starter R64-121 AMD Ryzen 5 5600G 4.4 GHz 16 GB RAM 500 GB SSD AMD Radeon Graphics 641


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3164057-MU
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     64121
EAN/GTIN:
     4046373641217
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Captiva Desktop PC Power Starter R64-121 AMD Ryzen 5 5600G 4.4 GHz 16 GB RAM 500 GB SSD AMD Radeon Graphics 64121

Captiva Power Starter R64-121 Desktop PC


AMD Ryzen 5 5600G 6 Kern(e) / max. 4.4 GHz
Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB DDR4-SDRAM
500 GB SSD
AMD Radeon Graphics
ohne Betriebssystem

CAPTIVA Power Starter R64-121. Prozessor-Taktfrequenz: 3,9 GHz, Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 5. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 500 GB, Speichermedien: SSD, Integrierter Kartenleser, Optisches Laufwerk - Typ: DVD-RW. Eingebautes Grafikkartenmodell: AMD Radeon Graphics. WLAN. Stromversorgung: 350 W. Gewicht: 11,3 kg

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 4 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 11.3 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-RW Multibrenner (extern, USB),Speicherkartenleser · Leistung Netzteil: 350 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: Power Starter R64-121 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): AMD · On-Board Grafikadapter (Modell): Radeon Graphics · Produktabmessung, Breite: 235 mm · Produktabmessung, Höhe: 488 mm · Produktabmessung, Tiefe: 495 mm · Prozessor: AMD Ryzen™ 5 5600G · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 16 MB · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: 5600G · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.9 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 500 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-A (USB 2.0),USB-A (USB 3.2 Gen 1),USB-A (USB 3.2 Gen 2),HDMI®,Mikrofon (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Kartenleser,Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang:
PC,DVD-RW Multibrenner, extern (USB),Handbuch,Netzkabel

Hinweis:
ACHTUNG: Wichtiger Hinweis zur Anpassung des Lieferumfangs!

Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei internen optischen Laufwerken wird bei diesem PC anstelle eines internen, eingebauten ein externes Laufwerk mit USB-Anschluss zusätzlich mitgeliefert.

Das externe Laufwerk hat mindestens folgende Eigenschaften (Abb. im Shop dient nur der Veranschaulichung und kann vom gelieferten Laufwerk abweichen):
· Gerätetyp : DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - extern
· Schnittstelle : USB 2.0
· Lesegeschwindigkeit : 24x (CD) / 16x (CD-RW) / 8x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) / 8x (DVD±RW) / 8x (DVD-ROM) / 5x (DVD-RAM)
· Schreibgeschwindigkeit : 24x (CD) / 8x (DVD) / 5x (DVD-RAM)
· Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien : 24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW)


HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
495 mm
Produktabmessung, Höhe:
488 mm
Produktabmessung, Breite:
235 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-RW Multibrenner (extern, USB) | Speicherkartenleser
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
500 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
4 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 2.0) | USB-A (USB 3.2 Gen 1) | USB-A (USB 3.2 Gen 2) | HDMI® | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Kartenleser | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
AMD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 5
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.4 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
350 W
Prozessor:
AMD Ryzen™ 5 5600G
Prozessor / Taktfrequenz:
3.9 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
500 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Modell PCs:
Power Starter R64-121
On-Board Grafikadapter (Modell):
Radeon Graphics
Prozessor / Model:
5600G
Gewicht:
11.3 kg
Prozessor / Cache:
16 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc, Captiva, 64121, Power Starter R64-121, PC, PCs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 524,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,95*
€ 624,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,61*
€ 621,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,40*
€ 608,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,12*
€ 596,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,60*
€ 551,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.