Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Captiva Desktop PC Power Starter R64-120 AMD Ryzen 5 5600G 16 GB RAM 500 GB SSD AMD Radeon Graphics Win 11 Home 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3164056-BP
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     64120
EAN/GTIN:
     4046373641200
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Captiva Desktop PC Power Starter R64-120 AMD Ryzen 5 5600G 16 GB RAM 500 GB SSD AMD Radeon Graphics Win 11 Home 64120

Captiva Power Starter R64-120 Desktop PC

Prozessor: AMD Ryzen 5 (5600G) (6 x 4.4 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-SDRAM 2400 MHz
Speicher: 500 GB SSD
Grafik: AMD Radeon Graphics
Betriebssystem: Windows® 11 Home

CAPTIVA Power Starter R64-120. Prozessor-Taktfrequenz: 3,9 GHz, Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 5, Prozessor: 5600G. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM, Speichertaktfrequenz: 2400 MHz. Gesamtspeicherkapazität: 500 GB, Speichermedien: SSD, Optisches Laufwerk - Typ: DVD-RW. Eingebautes Grafikkartenmodell: AMD Radeon Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home, Betriebssystemarchitektur: 64-Bit. Stromversorgung: 350 W. Produkttyp: PC. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 4 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Home · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Home · Gewicht: 11.3 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 350 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: Power Starter R64-120 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): AMD · On-Board Grafikadapter (Modell): Radeon Graphics · PC-Besonderheiten: Speicherkartenleser · Produktabmessung, Breite: 235 mm · Produktabmessung, Höhe: 488 mm · Produktabmessung, Tiefe: 495 mm · Prozessor: AMD Ryzen™ 5 5600G · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 16 MB · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: 5600G · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.9 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 500 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),HDMI®,Mikrofon (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),PS/2,RJ45,Kartenleser,Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Separater Grafikadapter: Nein · Software im Lieferumfang: Norton 360 Security (Testversion) · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
495 mm
Produktabmessung, Höhe:
488 mm
Produktabmessung, Breite:
235 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3.9 GHz / max. 4.4 GHz
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
500 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
4 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 2.0) | USB-A (USB 3.2 Gen 1) | USB-A (USB 3.2 Gen 2) | HDMI® | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | PS/2 | RJ45
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
AMD
PC-Besonderheiten:
Speicherkartenleser
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 5
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Home
Leistung Netzteil:
350 W
Prozessor:
AMD Ryzen™ 5 5600G
Prozessor / Taktfrequenz:
3.9 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
Software im Lieferumfang:
Norton 360 Security (Testversion)
SSD 1 Kapazität:
500 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Modell PCs:
Power Starter R64-120
On-Board Grafikadapter (Modell):
Radeon Graphics
Prozessor / Model:
5600G
Gewicht:
11.3 kg
Prozessor / Cache:
16 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc, Captiva, 64120, Power Starter R64-120, PC, PCs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 406,75*
€ 457,90*
Lager 102
93
Frei Haus
ab € 435,75*
€ 489,85*
Frei Haus
ab € 446,72*
€ 504,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,85*
€ 582,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,63*
€ 581,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,10*
€ 570,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,49*
€ 563,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,75*
€ 518,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.