Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Captiva Desktop PC Power Starter I61-547 Intel® Core™ i5 i5-11400 16 GB RAM 960 GB SSD Intel UHD Graphics Win 11 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3164055-BP
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     61547
EAN/GTIN:
     4046373615478
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Captiva Desktop PC Power Starter I61-547 Intel® Core™ i5 i5-11400 16 GB RAM 960 GB SSD Intel UHD Graphics Win 11 Home 61547

Captiva Power Starter I61-547 Desktop PC

Prozessor: Intel® Core™ i5 (i5-11400) 11. Gen. (Tiger Lake) (6 x 4.4 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-SDRAM
Speicher: 960 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics
Betriebssystem: Windows® 11 Home

CAPTIVA Power Starter I61-547. Prozessor-Taktfrequenz: 2,6 GHz, Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 960 GB, Speichermedien: SSD, Integrierter Kartenleser, Optisches Laufwerk - Typ: DVD-RW. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel® UHD Graphics. WLAN. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home, Betriebssystemarchitektur: 64-Bit. Stromversorgung: 350 W. Gewicht: 11,3 kg

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 2.0: 6 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Home · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Home · Gewicht: 11.3 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 350 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: Power Starter I61-547 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics · PC-Besonderheiten: Speicherkartenleser · Produktabmessung, Breite: 235 mm · Produktabmessung, Höhe: 488 mm · Produktabmessung, Tiefe: 495 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5-11400 · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Generation: 11. Gen. (Tiger Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i5-11400 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 960 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),HDMI®,Mikrofon (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Kartenleser,Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Software im Lieferumfang: Norton 360 Security (Testversion) · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
495 mm
Produktabmessung, Höhe:
488 mm
Produktabmessung, Breite:
235 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 2.6 GHz / max. 4.4 GHz
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
960 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 2.0) | USB-A (USB 3.2 Gen 1) | HDMI® | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Kartenleser | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
PC-Besonderheiten:
Speicherkartenleser
Prozessor / Generation:
11. Gen. (Tiger Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Home
Leistung Netzteil:
350 W
Prozessor:
Intel® Core™ i5-11400
Prozessor / Taktfrequenz:
2.6 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
Software im Lieferumfang:
Norton 360 Security (Testversion)
SSD 1 Kapazität:
960 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Modell PCs:
Power Starter I61-547
On-Board Grafikadapter (Modell):
UHD Graphics
Prozessor / Model:
i5-11400
Gewicht:
11.3 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc, Captiva, 61547, Power Starter I61-547, PC, PCs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 443,18*
€ 496,48*
Frei Haus
ab € 474,83*
€ 529,06*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 486,35*
€ 541,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,45*
€ 644,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,93*
€ 638,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,43*
€ 632,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,64*
€ 621,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,35*
€ 578,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.