Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Workstation X4710G () Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB RAM 512 GB SSD Intel UHD Graphics 770 Win 11 Pro DT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3163993-BP
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VYGEG.007
EAN/GTIN:
     4711121867859
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Acer Workstation X4710G () Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB RAM 512 GB SSD Intel UHD Graphics 770 Win 11 Pro DT.VYGEG.007

Acer Veriton X X4710G Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz

Business PC Schwarz 180 W
Intel® Core™ i7 i7-13700
16 GB DDR4-SDRAM
512 GB SSD DVD±RW
Intel UHD Graphics 770
Ethernet/LAN 1000 Mbit/s Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.0
Windows 11 Pro 64-Bit

Acer Veriton X Desktop-PCs bieten hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer aufgrund ihres 100%igen Festkondensators. In Kombination mit dem Intel® Core™ i9 vPro® Prozessor der 10. Generation1 und Funktionen wie Trusted Platform Management (TPM) 2.0 profitieren Sie von Desktop-PCs mit professioneller Leistung, Sicherheit und Verwaltbarkeit.

Die Basis für Ihr Unternehmen
Ausgestattet mit einem Intel® Core™ i9 vPro® Prozessor1 der 10. Generation für schnellere Rechenleistung, überragende Zuverlässigkeit und fortschrittliche Sicherheitsfunktionen.

Volle Kraft voraus
Dank einer M.2 2280 PCIe SSD mit bis zu 1 TB Speicherplatz profitieren Sie von höheren Geschwindigkeiten und mehr Leistung bei fast allen Aufgaben, die Sie diesem Gerät stellen.

Erweiterbare Konfiguration
Verwenden Sie die vielseitigen, werkzeuglosen Montagehalterungen und holen Sie sich bis zu 4 Laufwerkschächte1 für Ihre bevorzugte Speicherart. Profitieren Sie außerdem von 4 RAM-Steckplätzen, die bis zu 64 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit 2933 MHz1 unterstützen. Erweitern Sie darüber hinaus die Grafikleistung mit einer separaten NVIDIA® oder AMD® Grafikkarte1.

Verbesserte Konnektivität
Genießen Sie eine schnelle und stabile Wi-Fi 6 (802.11ax)-Verbindung und dazu bis zu 12 USB-Anschlüsse, darunter zwei USB 3.2-Typ-C der 2. Generation mit Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und Unterstützung für bis zu 4 zusätzliche Bildschirme1.

Einfache Verwaltung
Für IT-Abteilungen ist es jetzt noch leichter, ein Büro voller Veriton-Geräte aus der Ferne zu warten. Mit der integrierten Intel® Core™ vPro® Technologie können Administratoren die Kontrolle übernehmen und Patches sowie Upgrades im gesamten lokalen Netzwerk bereitstellen. Gleichzeitig wird die Sicherheit durch Trusted Platform Management (TPM) 2.0 und einen Steckplatz für eine Kensington-Diebstahlsicherung erhöht.

Einfache Benutzerfreundlichkeit
Freuen Sie sich auf eine Reihe spezieller Verwaltungstools wie den Acer Office Manager sowie das Acer Control Center, mit denen Sie Ihre gesamte Reihe von Büro-PCs besser handhaben können.

Ausstattung:
Prozessorfamilie: Intel® Core™ i7
Prozessor: i7-13700. Speicherkapazität: 16 GB
Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB
Speichermedien: SSD
Optisches Laufwerk - Typ: DVD±RW. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel UHD Graphics 770. WLAN. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur: 64-Bit. Stromversorgung: 180 W. Gehäusetyp: Desktop. Produkttyp: PC. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.0 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 180 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: X4710G · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics 770 · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 335 mm · Produktabmessung, Tiefe: 335 mm · Prozessor: Intel® Core™ i7 i7-13700 · Prozessor / Anzahl Kerne: 16 x · Prozessor / Cache: 30 MB · Prozessor / Generation: 13. Gen. (Raptor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i7-13700 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.1 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 8 · Prozessor Performance-Kerne (Anzahl): 8 · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.2 GHz · SSD 1 Kapazität: 512 GB · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
335 mm
Produktabmessung, Höhe:
335 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
16 x 2.1 GHz / max. 5.2 GHz
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Grafikkarten-Serie:
Intel UHD Graphics
Bauhöhe:
335 mm
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
8
Schnittstellen: 10 Gigabit-LAN:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: USB:
4 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
16 x
Prozessor Performance-Kerne (Anzahl):
8
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Anwendungsbereich (PC):
Büro
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
Prozessor / Generation:
13. Gen. (Raptor Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i7
Speicher-Technologie:
DDR4
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.2 GHz
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
180 W
Prozessor:
Intel® Core™ i7 i7-13700
Prozessor / Taktfrequenz:
2.1 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
128 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
Modell PCs:
X4710G
On-Board Grafikadapter (Modell):
UHD Graphics 770
Prozessor / Model:
i7-13700
WLAN (TV):
integriert
Prozessor / Cache:
30 MB
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, Workstation, acer komplettsysteme, Acer, DT.VYGEG.007, X4710G, PC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 721,98*
€ 783,95*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 756,95*
€ 819,43*
Frei Haus
ab € 771,13*
€ 834,35*
5 Tage
40
€ 1,00*
ab € 772,21*
€ 842,25*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 847,47*
€ 916,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,65*
€ 1.090,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,52*
€ 1.090,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,72*
€ 1.074,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,05*
€ 1.050,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,47*
€ 1.008,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,93*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A01
ab € 21,73*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A02
ab € 39,51*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A03
ab € 19,72*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A04
ab € 32,41*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A06
ab € 52,38*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A10
ab € 10,47*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A14
ab € 32,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.