Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3163399-MU Herst.-Nr.: 47604 EAN/GTIN: 4002888476041 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6 mm |  | Stecker 1 Abmessungen (BxTxH) | 11.6 x 21.5 x 8.3 mm |  | Stecker 2 Abmessungen (BxTxH) | 11.6 x 21.5 x 8.3 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C | Merkmale | Kabellänge | 2 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium |  | Mantelmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |  | Leitermaterial | Kupfer |  | AWG Kabelgröße | 26 |  | Frequenz | 500 MHz |  | Biegeradius (min.) | 72 mm |  | Nominale Abschwächung | 49.3dB/100m @ 500MHz | Zertifikate | Zertifizierung | RoHS, REACH |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,07* | € 4,55* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 3,08* | € 4,56* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,58* | € 5,28* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,50* | € 5,28* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,80* | € 7,16* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|