Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47596 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6a U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 47596 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6a U/FTP (STP)
Lindy 47596 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6a U/FTP (STP)
Lindy 47596 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6a U/FTP (STP)
Lindy 47596 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6a U/FTP (STP)
Lindy 47596 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6a U/FTP (STP)
Lindy 47596 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     102-3163394-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47596
EAN/GTIN:
     4002888475969
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
6 mm
Außendurchmesser
3.6 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
11 x 28 x 6 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11 x 28 x 6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 40 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
30
Frequenz
500 MHz
Biegeradius (min.)
60 mm
Nominale Abschwächung
49.3dB/100m @ 500MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
UL ECOLOGO
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Zertifizierung
RoHS, REACH, California Proposition 65
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,46*
€ 6,33*
1
€ 4,50*
ab € 4,47*
€ 6,34*
1
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 7,31*
1
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 7,36*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.