Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38380 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 38380 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 38380 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 38380 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 38380 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 38380 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 38380 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3163363-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38380
EAN/GTIN:
     4002888383806
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Thunderbolt Kabel
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
2160p, 4320p
Dolby-Technologie
DTS:X, Dolby Atmos
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
AWG Kabelgröße
24
Kabelmaterial
Glasfaser/Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbabtastung
4:4:4
Weitere Suchbegriffe: HDMI verbindungskabel, digitalvideoschnittstellen, hochgeschwindigkeitskabel, multimediaanschlusskabel, AV-Verbindungskabel, bild- und tonkabel, videoübertragungskabel, flachbildschirmkabel, HDMI-Steckverbindungen, elektronikkabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 107,16*
€ 128,62*
€ 6,78*
ab € 110,90*
€ 133,61*
2 Tage
73
€ 10,00*
ab € 114,29*
€ 136,99*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,32*
€ 137,25*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 172,77*
€ 197,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,04*
€ 234,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,63*
€ 222,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.