Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3163362-MU Herst.-Nr.: 31121 EAN/GTIN: 4002888311212 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 4.6 mm |  | Stecker 1 Abmessungen (BxTxH) | 12.35 x 27 x 6.5 mm | Merkmale | Anschluss 1 | Männlich |  | Anschluss 2 | Männlich |  | Kabellänge | 2 m |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |  | Thunderbolt-Version | 4 |  | Datenübertragungsrate (max) | 40 Gbit/s |  | Kabelmaterial | Kupfer |  | USB Power Delivery | Ja |  | USB-Stromversorgung Revision | 3.0 |  | USB-Stromversorgung bis zu | 100 W |  | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |  | Mantelmaterial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Logistikdaten | Garantiezeit | 2 Jahr(e) | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA |  | Zertifizierung | California Proposition 65 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 58,59* | € 72,81* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 58,60* | € 72,82* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 62,24* | € 76,96* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 62,58* | € 77,31* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 70,06* | € 85,82* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|