Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leba Innovation NoteBag Tablet Tasche Universal Universal 20,3 cm (8") - 27,9 cm (11") Toploader Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3163055-BP
Hersteller:
     LEBA Innovation
Herst.-Nr.:
     NB2-10TABB-BLUE-B
EAN/GTIN:
     5704454015898
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Leba Innovation NoteBag Tablet Tasche Universal Universal 20,3 cm (8") - 27,9 cm (11") Toploader Blau

Leba Innovation NoteBag Toploader Passend für Display-Größe (Bereich): 20,3 cm (8") - 27,9 cm (11")

Für Aufbewahrung, Transport und zum Laden von bis zu 10 Tablets, iPads oder ähnlichen Geräten
Der gepolsterte NoteBag schützt die Geräte beim Transport und stellt sicher, dass sie nicht zerkratzt werden
Der verstellbare Schultergurt kann an Lehrer und Schüler angepasst werden
Die Tasche auf der Rückseite ermöglicht, die Kabel zusammen mit den Geräten aufzubewahren
Es ist möglich, die Geräte mit NoteCharge aufzuladen
Die Größe des NoteBag ist so ausgelegt, dass er in NoteCart und NoteBox 16 integriert werden kann

NoteBag ist eine einfache und tragbare Aufbewahrungs- und (optionale) Ladelösung für 10 Tablets.

NoteBag ist eine sichere Schultertasche, die bis zu 10 Tablets, iPads oder ähnlichen Geräten Platz bietet.

NoteBag ist eine praktische und bunte Tasche für Tablets und iPads. Eine einfache und sichere Schultertasche, die man einfach mit in den Wald nehmen kann, wenn Videos oder Bilder in der Natur aufgenommen werden sollen. NoteBag kann von kleineren Kindern getragen werden. Bietet Platz für 10 Tablets oder iPads, die in der gepolsterten Tasche gut geschützt sind.

Bei Ladebedarf kann der NoteBag mit einem NoteCharge Ladegerät ausgestattet werden. Es gibt ein separates Fach an der Rückseite der Tasche für die Aufbewahrung.

Ausstattung:
Abmessungen: Breite 250 mm / Tiefe 320 mm / Höhe 300 mm
Mit einen feuchten Tuch abwischbar / Handwäsche mit max. 30 Grad möglich
Tablets, iPads und ähnliche Geräte mit bis zu 27.9 cm (11 Zoll)
Platz für Tablets und iPads (auch inkl. Hülle) von bis zu max. 25 mm Dicke
Fachabmessungen der 10 Fächer: Breite 230 mm / Tiefe 30 mm / Höhe 270 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Passend für: Universal · Passend für Display-Größe: 20,3 cm (8"),20,6 cm (8,1"),21,1 cm (8,3"),21,3 cm (8,4"),22,1 cm (8,7"),22,6 cm (8,9"),22,9 cm (9"),23,9 cm (9,4"),24 cm (9,5"),24,4 cm (9,6"),24,6 cm (9,7"),25,4 cm (10"),25,7 cm (10,1"),25,9 cm (10,2"),26,2 cm (10,3"),26,4 cm (10,4"),26,7 cm (10,5"),26,9 cm (10,6"),27,4 cm (10,8"),27,7 cm (10,9"),27,9 cm (11") · Passend für Marke (Tablet): Universal · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Tiefe: 320 mm · Tablet-Taschen-Besonderheiten: Mit Tragegurt · Taschen-Ausführung: Toploader

Lieferumfang:
Leba Innovation NoteBag Tablet Tasche bis 27.9 cm (11 Zoll),Frustfreie Verpackung

Hinweis:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch generalüberholt.
Weitere Informationen:
Taschen-Ausführung:
Toploader
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
320 mm
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Passend für Display-Größe:
20,3 cm (8") | 20,6 cm (8,1") | 21,1 cm (8,3") | 21,3 cm (8,4") | 22,1 cm (8,7") | 22,6 cm (8,9") | 22,9 cm (9") | 23,9 cm (9,4")
Passend für Display-Größe (Bereich):
20,3 cm (8") - 27,9 cm (11")
Passend für Marke (Tablet):
Universal
Zustandsbeschreibung:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch generalüberholt.
Tablet-Taschen-Besonderheiten:
Mit Tragegurt
Passend für:
Universal
Produkt-Art:
Tablet Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 195,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,85*
€ 216,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.